Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Бур по залізобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario, 12мм
Фото - 1 - Бур по залізобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario, 12мм
Фото - 2 - Бур по залізобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario, 12мм
Фото - 3 - Бур по залізобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario, 12мм
Фото - 4 - Бур по залізобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario, 12мм
Фото - 5 - Бур по залізобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario, 12мм
Фото - 6 - Бур по залізобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario, 12мм
Фото - 1 - Бур по залізобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario, 12мм
Фото - 2 - Бур по залізобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario, 12мм
Фото - 3 - Бур по залізобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario, 12мм
Фото - 4 - Бур по залізобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario, 12мм
Фото - 5 - Бур по залізобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario, 12мм
Фото - 6 - Бур по залізобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario, 12мм

Бур по залізобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario, 12мм (0648051221)

Бур для перфоратора Plus Quadro-L Vario БУР-PLUS-Q-LV-D12,0-L210-AL160 ZEBRA
Номер товару 0648051221
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Засіб для вирішення проблем з армованими та твердими матеріалами, із симетричною 4-різцевою головкою та зміцненою сердечником 4-спіральної конвеєрної спіралі Vario.
  • Проходить через арматуру без заклинювання
  • Не відскакує під час роботи завдяки центрувальному наконечнику
  • Значно збільшений термін служби
Адаптовані для роботи з арматурою Симетрична геометрія різальних кромок 4 x 90 ° (до Ø 10 мм в разі твердосплавної головки) запобігає заїданню або відведенню бура при зіткненні, наприклад, з арматурою.
Буріння на високих швидкостях Оптимальний кут при вершині і асиметрично розташовані виступи на ріжучих кромках забезпечують поліпшене зчеплення.
Зберігає ідеальні ріжучі властивості протягом усього терміну служби Геометрія головки, що відповідає діаметру бура
  • 5-16 мм: Цілісний твердосплавний елемент - максимальна поверхня з'єднання зі сталевим корпусом забезпечує високу стабільність
  • 18-32 мм: Багатокомпонентний твердосплавний елемент для більш швидкого свердління та трисекційна конструкція для поліпшеної компенсації скручуючого зусилля
Збільшена швидкість свердління і поліпшене видалення пилу при підвищеній стійкості до поломки Конвеєрна спіраль Vario з гранню, звуженою спереду і розширеною ззаду, а також з більш гострим кутом на кінці спіралі забезпечує низьке тертя, високу стабільність і максимальну передачу енергії удару.
Оптимальний рух свердла всередині отвору Завдяки 4 ріжучим кромкам і оптимізованій геометрії свердло прекрасно зберігає напрямок руху всередині просвердленого отвору.
Точність свердління Спеціальний самоцентруючий наконечник забезпечує точне свердління.
Примітка Заборонено просвердлювати арматурні стержні без дозволу інженера-будівельника. Для свердління отворів великої глибини попередньо просвердліть короткий отвір свердлом того ж діаметру.
Діаметр (Ø) 12 мм
Робоча довжина 160 мм
Швидкість свердління (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Довжина 210 мм
Термін служби (оцінка в балах) 4 з 4 балів
Плавність роботи (оцінка в балах) 4 з 4 балів
Точність (оцінка в балах) 4 з 4 балів
Міцність армування (оцінка в балах) 4 з 4 балів
Тримач інструменту Підходить для SDS-plus

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Засіб для вирішення проблем з армованими та твердими матеріалами, із симетричною 4-різцевою головкою та зміцненою сердечником 4-спіральної конвеєрної спіралі Vario.
  • Проходить через арматуру без заклинювання
  • Не відскакує під час роботи завдяки центрувальному наконечнику
  • Значно збільшений термін служби
Адаптовані для роботи з арматурою Симетрична геометрія різальних кромок 4 x 90 ° (до Ø 10 мм в разі твердосплавної головки) запобігає заїданню або відведенню бура при зіткненні, наприклад, з арматурою.
Буріння на високих швидкостях Оптимальний кут при вершині і асиметрично розташовані виступи на ріжучих кромках забезпечують поліпшене зчеплення.
Зберігає ідеальні ріжучі властивості протягом усього терміну служби Геометрія головки, що відповідає діаметру бура
  • 5-16 мм: Цілісний твердосплавний елемент - максимальна поверхня з'єднання зі сталевим корпусом забезпечує високу стабільність
  • 18-32 мм: Багатокомпонентний твердосплавний елемент для більш швидкого свердління та трисекційна конструкція для поліпшеної компенсації скручуючого зусилля
Збільшена швидкість свердління і поліпшене видалення пилу при підвищеній стійкості до поломки Конвеєрна спіраль Vario з гранню, звуженою спереду і розширеною ззаду, а також з більш гострим кутом на кінці спіралі забезпечує низьке тертя, високу стабільність і максимальну передачу енергії удару.
Оптимальний рух свердла всередині отвору Завдяки 4 ріжучим кромкам і оптимізованій геометрії свердло прекрасно зберігає напрямок руху всередині просвердленого отвору.
Точність свердління Спеціальний самоцентруючий наконечник забезпечує точне свердління.
Примітка Заборонено просвердлювати арматурні стержні без дозволу інженера-будівельника. Для свердління отворів великої глибини попередньо просвердліть короткий отвір свердлом того ж діаметру.
Характеристики arrow_down
Діаметр (Ø) 12 мм
Робоча довжина 160 мм
Швидкість свердління (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Довжина 210 мм
Термін служби (оцінка в балах) 4 з 4 балів
Плавність роботи (оцінка в балах) 4 з 4 балів
Точність (оцінка в балах) 4 з 4 балів
Міцність армування (оцінка в балах) 4 з 4 балів
Тримач інструменту Підходить для SDS-plus
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
20.88 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 100 шт
Немає в наявності
14.52 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 100 шт
Немає в наявності
26.04 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
10.2 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 200 шт
Купити
554.4 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
Знижка -29.7 %
9.73 грн/шт
6.84 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 50 шт
Купити