Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Гвинт з потайною головкою з хрестовим шліцом, H
Фото - 1 - Гвинт з потайною головкою з хрестовим шліцом, H
Фото - 2 - Гвинт з потайною головкою з хрестовим шліцом, H
Фото - 3 - Гвинт з потайною головкою з хрестовим шліцом, H
Фото - 1 - Гвинт з потайною головкою з хрестовим шліцом, H
Фото - 2 - Гвинт з потайною головкою з хрестовим шліцом, H
Фото - 3 - Гвинт з потайною головкою з хрестовим шліцом, H

Гвинт з потайною головкою з хрестовим шліцом, H (0281530)

DIN 965, нержавіюча сталь A2 без покриття, H ГВИНТ-DIN965-A2-H2-M5X30
Номер товару 0281530
Немає в наявності
Ціна:
3.48 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 100 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
DIN 965, нержавіюча сталь A2, без покриття Примітка DIN 965 вилучено та замінено на ISO 7046 част. 1 / част. 2. Існує обмежена подібність (висота головки та діаметр головки частково змінені | довжина різьби змінена | номінальний Ø M1.6 виключено | клас міцності 5.8 та A4-70 виключено | довжину різьби змінено | глибина хрестоподібного шліца змінена)
Крок різьби 0,8 мм
Матеріал Нержавіюча сталь A2
Висота головки гвинта (k1) 2,5 мм
Довжина (l1) 30 мм
Клас міцності 50
Діаметр головки (dk) 9,2 мм
Клас продукту A
Стандарти DIN 965
Розмір приводу H2
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M5
Покриття Без покриття
Тип різьби Метрична різьба
Тип голови Потайна головка
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так
Тип приводу Хрестоподібна головка

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
DIN 965, нержавіюча сталь A2, без покриття Примітка DIN 965 вилучено та замінено на ISO 7046 част. 1 / част. 2. Існує обмежена подібність (висота головки та діаметр головки частково змінені | довжина різьби змінена | номінальний Ø M1.6 виключено | клас міцності 5.8 та A4-70 виключено | довжину різьби змінено | глибина хрестоподібного шліца змінена)
Характеристики arrow_down
Крок різьби 0,8 мм
Матеріал Нержавіюча сталь A2
Висота головки гвинта (k1) 2,5 мм
Довжина (l1) 30 мм
Клас міцності 50
Діаметр головки (dk) 9,2 мм
Клас продукту A
Стандарти DIN 965
Розмір приводу H2
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M5
Покриття Без покриття
Тип різьби Метрична різьба
Тип голови Потайна головка
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так
Тип приводу Хрестоподібна головка
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -52.8 %
5.08 грн/шт
2.4 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 400 шт
Купити
75.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1.02 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 500 шт
Купити
0.84 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 200 шт
Передзамовлення
13.32 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 200 шт
Передзамовлення
Знижка -69.2 %
3894.66 грн/шт
1200 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
1.32 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 500 шт
Передзамовлення