Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Адаптер червоний круглий, Ø16 мм, для випрямлення вм'ятин малої площ
Фото - 1 - Адаптер червоний круглий, Ø16 мм, для випрямлення вм'ятин малої площ
Фото - 2 - Адаптер червоний круглий, Ø16 мм, для випрямлення вм'ятин малої площ
Фото - 3 - Адаптер червоний круглий, Ø16 мм, для випрямлення вм'ятин малої площ
Фото - 4 - Адаптер червоний круглий, Ø16 мм, для випрямлення вм'ятин малої площ
Фото - 5 - Адаптер червоний круглий, Ø16 мм, для випрямлення вм'ятин малої площ
Фото - 6 - Адаптер червоний круглий, Ø16 мм, для випрямлення вм'ятин малої площ
Фото - 7 - Адаптер червоний круглий, Ø16 мм, для випрямлення вм'ятин малої площ
Фото - 1 - Адаптер червоний круглий, Ø16 мм, для випрямлення вм'ятин малої площ
Фото - 2 - Адаптер червоний круглий, Ø16 мм, для випрямлення вм'ятин малої площ
Фото - 3 - Адаптер червоний круглий, Ø16 мм, для випрямлення вм'ятин малої площ
Фото - 4 - Адаптер червоний круглий, Ø16 мм, для випрямлення вм'ятин малої площ
Фото - 5 - Адаптер червоний круглий, Ø16 мм, для випрямлення вм'ятин малої площ
Фото - 6 - Адаптер червоний круглий, Ø16 мм, для випрямлення вм'ятин малої площ
Фото - 7 - Адаптер червоний круглий, Ø16 мм, для випрямлення вм'ятин малої площ

Адаптер червоний круглий, Ø16 мм, для випрямлення вм'ятин малої площ (0691500160)

Адаптер для вм'ятин круглий випуклий, діаметр 16 мм, червоний -арт. 0691500160
Номер товару 0691500160
В наявності
Ціна:
63 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Адаптер для систем усунення вм'ятин PinPuller, Minilifter, Dent Lifter і Maxilifter, призначений для видалення вм'ятин без пошкодження лакофарбового покриття
Діаметр 16 мм
Діапазон застосування Для дуже дрібних вм'ятин, наприклад, залишкових слідів від вм'ятин
Форма Сферичний, Кругл.
Колір Червоний
Область застосування Для видалення вм'ятин без пошкодження лакофарбового шару

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Адаптер для систем усунення вм'ятин PinPuller, Minilifter, Dent Lifter і Maxilifter, призначений для видалення вм'ятин без пошкодження лакофарбового покриття
Характеристики arrow_down
Діаметр 16 мм
Діапазон застосування Для дуже дрібних вм'ятин, наприклад, залишкових слідів від вм'ятин
Форма Сферичний, Кругл.
Колір Червоний
Застосування arrow_down
Область застосування Для видалення вм'ятин без пошкодження лакофарбового шару
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -75 %
2.64 грн/шт
0.66 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
3 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 500 шт
Передзамовлення
1.32 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 500 шт
Передзамовлення
260.4 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
3.12 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення