Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником
Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником
Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником (0089412)
DIN 7991 / ISO 10642, сталь без покриття, 010.9
ГВИНТ-ISO10642-010.9-IH2,5-M4X12
Номер товару 0089412
Немає в наявності
Ціна:
1.32 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
ISO 10642, сталь 010.9, без покриття
Примітка
ISO 10642 замінює DIN 7991 | Є деяка подібність (деякі значення висоти і діаметра головки були змінені | номінальні Ø M18, M22, M24 опущені | Нержавіюча сталь виключена | додані класи міцності 10.9 і 12.9).
Ці гвинти можуть піддаватися лише обмеженим навантаженням через геометрію їх головки, див. DIN EN ISO 898-1
| Крок різьби | 0,7 мм |
| Клас міцності | 010.9 |
| Довжина (l1) | 12 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 2,48 мм |
| Діаметр головки (dk) | 8,96 мм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IH2,5 |
| Стандарти | ISO 10642 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M4 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Тип голови | Потайна головка |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
Інформація про продукт
Опис
ISO 10642, сталь 010.9, без покриття
Примітка
ISO 10642 замінює DIN 7991 | Є деяка подібність (деякі значення висоти і діаметра головки були змінені | номінальні Ø M18, M22, M24 опущені | Нержавіюча сталь виключена | додані класи міцності 10.9 і 12.9).
Ці гвинти можуть піддаватися лише обмеженим навантаженням через геометрію їх головки, див. DIN EN ISO 898-1
Характеристики
| Крок різьби | 0,7 мм |
| Клас міцності | 010.9 |
| Довжина (l1) | 12 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 2,48 мм |
| Діаметр головки (dk) | 8,96 мм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IH2,5 |
| Стандарти | ISO 10642 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M4 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Тип голови | Потайна головка |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником
Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником
Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником
Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником
Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником
Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником
Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником
Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником
Гвинт з потайною головкою з шестигранною головкою
Немає відгуків про цей товар.