DIN 7991/ISO 10642 сталь 010.9, б/п
DIN 7991/ISO 10642 сталь 010.9, б/п
DIN 7991/ISO 10642 сталь 010.9, б/п
Доступно в вигляді 24
показати версії
Фільтр
Версії товару DIN 7991/ISO 10642 сталь 010.9, б/п
Номер товару
Діаметр головки (dk)
Тип різьби x номінал...
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ
Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником
Номер товару 00891260
Технічна інформація
| Клас міцності | 010.9 |
| Крок різьби | 1,75 мм |
| Діаметр головки (dk) | 26,88 мм |
| Довжина (l1) | 60 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 7,44 мм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IH8 |
| Стандарти | ISO 10642 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M12 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Тип голови | Потайна головка |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником
Номер товару 00891025
Технічна інформація
| Клас міцності | 010.9 |
| Крок різьби | 1,5 мм |
| Діаметр головки (dk) | 22,4 мм |
| Довжина (l1) | 25 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 6,2 мм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IH6 |
| Стандарти | ISO 10642 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M10 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Тип голови | Потайна головка |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником
Номер товару 0089410
Технічна інформація
| Крок різьби | 0,7 мм |
| Клас міцності | 010.9 |
| Довжина (l1) | 10 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 2,48 мм |
| Діаметр головки (dk) | 8,96 мм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IH2,5 |
| Стандарти | ISO 10642 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M4 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Тип голови | Потайна головка |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником
Номер товару 0089520
Технічна інформація
| Крок різьби | 0,8 мм |
| Клас міцності | 010.9 |
| Діаметр головки (dk) | 11,20 мм |
| Довжина (l1) | 20 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 3,1 мм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IH3 |
| Стандарти | ISO 10642 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M5 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Тип голови | Потайна головка |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником
Номер товару 0089612
Технічна інформація
| Клас міцності | 010.9 |
| Крок різьби | 1 мм |
| Довжина (l1) | 12 мм |
| Діаметр головки (dk) | 13,44 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 3,72 мм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IH4 |
| Стандарти | ISO 10642 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M6 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Тип голови | Потайна головка |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником
Номер товару 0089616
Технічна інформація
| Клас міцності | 010.9 |
| Крок різьби | 1 мм |
| Діаметр головки (dk) | 13,44 мм |
| Довжина (l1) | 16 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 3,72 мм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IH4 |
| Стандарти | ISO 10642 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M6 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Тип голови | Потайна головка |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником
Номер товару 0089620
Технічна інформація
| Клас міцності | 010.9 |
| Крок різьби | 1 мм |
| Діаметр головки (dk) | 13,44 мм |
| Довжина (l1) | 20 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 3,72 мм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IH4 |
| Стандарти | ISO 10642 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M6 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Тип голови | Потайна головка |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником
Номер товару 0089625
Технічна інформація
| Клас міцності | 010.9 |
| Крок різьби | 1 мм |
| Діаметр головки (dk) | 13,44 мм |
| Довжина (l1) | 25 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 3,72 мм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IH4 |
| Стандарти | ISO 10642 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M6 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Тип голови | Потайна головка |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником
Номер товару 0089820
Технічна інформація
| Клас міцності | 010.9 |
| Крок різьби | 1,25 мм |
| Діаметр головки (dk) | 17,92 мм |
| Довжина (l1) | 20 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 4,96 мм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IH5 |
| Стандарти | ISO 10642 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M8 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Тип голови | Потайна головка |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником
Номер товару 0089825
Технічна інформація
| Клас міцності | 010.9 |
| Крок різьби | 1,25 мм |
| Діаметр головки (dk) | 17,92 мм |
| Довжина (l1) | 25 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 4,96 мм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IH5 |
| Стандарти | ISO 10642 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M8 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Тип голови | Потайна головка |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником
Номер товару 0089845
Технічна інформація
| Клас міцності | 010.9 |
| Крок різьби | 1,25 мм |
| Діаметр головки (dk) | 17,92 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 4,96 мм |
| Довжина (l1) | 45 мм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IH5 |
| Стандарти | ISO 10642 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M8 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Тип голови | Потайна головка |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником
Номер товару 00891040
Технічна інформація
| Клас міцності | 010.9 |
| Крок різьби | 1,5 мм |
| Діаметр головки (dk) | 22,4 мм |
| Довжина (l1) | 40 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 6,2 мм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IH6 |
| Стандарти | ISO 10642 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M10 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Тип голови | Потайна головка |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником
Номер товару 0089310
Технічна інформація
| Крок різьби | 0,5 мм |
| Клас міцності | 010.9 |
| Висота головки гвинта (k1) | 1,86 мм |
| Довжина (l1) | 10 мм |
| Діаметр головки (dk) | 6,72 мм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IH2 |
| Стандарти | ISO 10642 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M3 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Тип голови | Потайна головка |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником
Номер товару 0089312
Технічна інформація
| Крок різьби | 0,5 мм |
| Клас міцності | 010.9 |
| Висота головки гвинта (k1) | 1,86 мм |
| Довжина (l1) | 12 мм |
| Діаметр головки (dk) | 6,72 мм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IH2 |
| Стандарти | ISO 10642 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M3 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Тип голови | Потайна головка |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником
Номер товару 0089412
Технічна інформація
| Крок різьби | 0,7 мм |
| Клас міцності | 010.9 |
| Довжина (l1) | 12 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 2,48 мм |
| Діаметр головки (dk) | 8,96 мм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IH2,5 |
| Стандарти | ISO 10642 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M4 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Тип голови | Потайна головка |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником
Номер товару 0089416
Технічна інформація
| Крок різьби | 0,7 мм |
| Клас міцності | 010.9 |
| Довжина (l1) | 16 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 2,48 мм |
| Діаметр головки (dk) | 8,96 мм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IH2,5 |
| Стандарти | ISO 10642 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M4 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Тип голови | Потайна головка |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником
Номер товару 0089425
Технічна інформація
| Крок різьби | 0,7 мм |
| Клас міцності | 010.9 |
| Висота головки гвинта (k1) | 2,48 мм |
| Довжина (l1) | 25 мм |
| Діаметр головки (dk) | 8,96 мм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IH2,5 |
| Стандарти | ISO 10642 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M4 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Тип голови | Потайна головка |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником
Номер товару 008946
Технічна інформація
| Крок різьби | 0,7 мм |
| Клас міцності | 010.9 |
| Висота головки гвинта (k1) | 2,48 мм |
| Довжина (l1) | 6 мм |
| Діаметр головки (dk) | 8,96 мм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IH2,5 |
| Стандарти | ISO 10642 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M4 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Тип голови | Потайна головка |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником
Номер товару 008948
Технічна інформація
| Крок різьби | 0,7 мм |
| Клас міцності | 010.9 |
| Висота головки гвинта (k1) | 2,48 мм |
| Довжина (l1) | 8 мм |
| Діаметр головки (dk) | 8,96 мм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IH2,5 |
| Стандарти | ISO 10642 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M4 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Тип голови | Потайна головка |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником
Номер товару 0089512
Технічна інформація
| Крок різьби | 0,8 мм |
| Клас міцності | 010.9 |
| Діаметр головки (dk) | 11,20 мм |
| Довжина (l1) | 12 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 3,1 мм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IH3 |
| Стандарти | ISO 10642 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M5 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Тип голови | Потайна головка |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником
Номер товару 0089530
Технічна інформація
| Крок різьби | 0,8 мм |
| Клас міцності | 010.9 |
| Діаметр головки (dk) | 11,20 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 3,1 мм |
| Довжина (l1) | 30 мм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IH3 |
| Стандарти | ISO 10642 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M5 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Тип голови | Потайна головка |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником
Номер товару 0089540
Технічна інформація
| Крок різьби | 0,8 мм |
| Клас міцності | 010.9 |
| Діаметр головки (dk) | 11,20 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 3,1 мм |
| Довжина (l1) | 40 мм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IH3 |
| Стандарти | ISO 10642 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M5 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Тип голови | Потайна головка |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником
Номер товару 0089610
Технічна інформація
| Клас міцності | 010.9 |
| Крок різьби | 1 мм |
| Довжина (l1) | 10 мм |
| Діаметр головки (dk) | 13,44 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 3,72 мм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IH4 |
| Стандарти | ISO 10642 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M6 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Тип голови | Потайна головка |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником
Номер товару 0089630
Технічна інформація
| Клас міцності | 010.9 |
| Крок різьби | 1 мм |
| Діаметр головки (dk) | 13,44 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 3,72 мм |
| Довжина (l1) | 30 мм |
| Клас продукту | A |
| Внутрішній привід (s1) | IH4 |
| Стандарти | ISO 10642 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M6 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип приводу | Внутрішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Тип голови | Потайна головка |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | DIN 7991/ISO 10642 сталь 010.9, б/п |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 10 |
| ⭐ Найдешевший товар | 0.78 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 78.26 грн |