Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником
Фото - 1 - Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником
Фото - 2 - Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником
Фото - 3 - Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником
Фото - 1 - Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником
Фото - 2 - Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником
Фото - 3 - Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником

Гвинт з потайною головкою з внутрішнім шестигранником (0089610)

ISO 10642, сталь без покриття, 010.9 IH4-M6X10
Номер товару 0089610
Немає в наявності
Ціна:
2.82 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 500 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
ISO 10642, сталь 010.9, без покриття Примітка ISO 10642 замінює DIN 7991 | Є деяка подібність (деякі значення висоти і діаметра головки були змінені | номінальні Ø M18, M22, M24 опущені | Нержавіюча сталь виключена | додані класи міцності 10.9 і 12.9). Ці гвинти можуть піддаватися лише обмеженим навантаженням через геометрію їх головки, див. DIN EN ISO 898-1
Клас міцності 010.9
Крок різьби 1 мм
Довжина (l1) 10 мм
Діаметр головки (dk) 13,44 мм
Висота головки гвинта (k1) 3,72 мм
Клас продукту A
Внутрішній привід (s1) IH4 ​​
Стандарти ISO 10642
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M6
Покриття Без покриття
Тип приводу Внутрішній шестигранник
Тип різьби Метрична різьба
Тип голови Потайна головка
Матеріал Сталь
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
ISO 10642, сталь 010.9, без покриття Примітка ISO 10642 замінює DIN 7991 | Є деяка подібність (деякі значення висоти і діаметра головки були змінені | номінальні Ø M18, M22, M24 опущені | Нержавіюча сталь виключена | додані класи міцності 10.9 і 12.9). Ці гвинти можуть піддаватися лише обмеженим навантаженням через геометрію їх головки, див. DIN EN ISO 898-1
Характеристики arrow_down
Клас міцності 010.9
Крок різьби 1 мм
Довжина (l1) 10 мм
Діаметр головки (dk) 13,44 мм
Висота головки гвинта (k1) 3,72 мм
Клас продукту A
Внутрішній привід (s1) IH4 ​​
Стандарти ISO 10642
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M6
Покриття Без покриття
Тип приводу Внутрішній шестигранник
Тип різьби Метрична різьба
Тип голови Потайна головка
Матеріал Сталь
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
3139.8 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення