Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Поліроль високоглянцева, 2 в 1, 1000 ml
Фото - 1 - Поліроль високоглянцева, 2 в 1, 1000 ml
Фото - 1 - Поліроль високоглянцева, 2 в 1, 1000 ml

Поліроль високоглянцева, 2 в 1, 1000 ml (0893013001)

Поліроль високоглянцева, 2 в 1 антиголограмна і захисний карнаубський віск, 1 l -арт. 0893013001
Номер товару 0893013001
В наявності
Ціна:
1800 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Стійке покриття з високим вмістом карнаубського воску та мікроабразивами для ідеальної обробки Ефективна формула 2-в-1 дозволяє надовго видалити голограми та мікроподряпини, а також створити довготривале покриття всього за один робочий етап
  • Глибокий блиск
  • Тривалий захист
  • Містить мікроабразиви для остаточного видалення голограм
  • Густина 0,99 г/см³
    Вміст 1000 мл
    Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
    Колір Білий
    Не містить AOX Так
    Не містить силікону Так
    Запах/аромат Характерний
    Інструкція Перед використанням добре збовтати. Ретельно очистіть пофарбовану поверхню, а потім видаліть подряпини і дефекти фарби за допомогою поліролі. Рівномірно розподіліть герметик на полірувальній основі та нанесіть невелику кількість на поверхню, що полірується. Покладіть полірувальну основу рівно на поверхню і запустіть машину. Обробіть ділянку з легким натисканням при 1500-2000 об/хв (ротаційна) або 2000-10000 об/хв (ексцентрикова). Видаліть залишки полірувальної суміші серветкою з мікрофібри.

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down
    Стійке покриття з високим вмістом карнаубського воску та мікроабразивами для ідеальної обробки Ефективна формула 2-в-1 дозволяє надовго видалити голограми та мікроподряпини, а також створити довготривале покриття всього за один робочий етап
  • Глибокий блиск
  • Тривалий захист
  • Містить мікроабразиви для остаточного видалення голограм
  • Характеристики arrow_down
    Густина 0,99 г/см³
    Вміст 1000 мл
    Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
    Колір Білий
    Не містить AOX Так
    Не містить силікону Так
    Запах/аромат Характерний
    Застосування arrow_down
    Інструкція Перед використанням добре збовтати. Ретельно очистіть пофарбовану поверхню, а потім видаліть подряпини і дефекти фарби за допомогою поліролі. Рівномірно розподіліть герметик на полірувальній основі та нанесіть невелику кількість на поверхню, що полірується. Покладіть полірувальну основу рівно на поверхню і запустіть машину. Обробіть ділянку з легким натисканням при 1500-2000 об/хв (ротаційна) або 2000-10000 об/хв (ексцентрикова). Видаліть залишки полірувальної суміші серветкою з мікрофібри.
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Документи arrow_down

    Інформація про продукт

    Останні переглянуті
    Знижка -15 %
    Спеціальна ціна після авторизації
    1701.3 грн/шт
    1446.12 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити