Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Топ товарів, що купуються

1800 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
701.22 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Новинка
701.22 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
420 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити

Відгуки

Перетворювач іржі, 400 ml

12.01.2024

Дуже добре нейтралізував корозію. Підходить для використання у важкодоступних місцях. Шо ще треба? Буду купувати ще.

Ґрунтовка епоксидна RUST-STOP, світло-сіра , 400 ml

19.04.2025

Добрий день. Планую обробити засобами Wurth арки авто, в такому порядку та засобами: 1. механічне видалення іржі та нанесення перетворювача корозії Wurth (0893110); 2. нанесення засобу Wurth ґрунтовка епоксидна RUST-STOP, світло-сіра (08932101) на поверхню з після перетворювача іржі (без механічного чищення). 3. нанесення засобу для захисту днища автомобіля Wurth (0892073). Чи правильно підібрані засоби та порядок їх використання для захисту металу.

Спрей Wurth для захисту від корозії 300 мл

10.10.2023

Іржу роз'їдає, чи це як профілактика?

Перетворювач корозії, 1000 ml

08.08.2021

Ок'. А далі? Якщо після обробки пофарбувати, то я к фарба тримається? Добре, погано, певний час добре, а потім відпадає?

Спрей Алюміній-срібло PERFECT 400 мл Wurth

25.04.2025

Як засіб від корозії, то взагалі супер. Раніше про нього не знав, але зараз беру вже не вперше. Дуже раджу.

Цинк-спрей, світлий, 400 ml

03.10.2021

Якщо є невеликі очаги ржавчини, то можна на неї використовувати?

⭐ Категорія товарів Захист поверхонь
⭐ Кількість товарів у наявності 27
⭐ Найдешевший товар 24 грн
⭐ Найдорожчий товар 3450.42 грн

Хімія для захисту поверхонь від WURTH:

Технічна хімія Wurth: Надійне захисне покриття

Коли йдеться про довговічність та надійний захист вашого обладнання та поверхонь, технічна хімія від Wurth стоїть на передньому краї. Наші продукти для захисного покриття забезпечують надійний захист від корозії, зносу та впливу зовнішніх факторів.

Ми пропонуємо широкий спектр продуктів, спеціально розроблених для різних галузей та потреб. Незалежно від того, чи потрібно захищати металеві деталі, дерев'яні поверхні, пластикові компоненти або інші матеріали, у нас є рішення, яке підходить саме вам.

Переваги технічної хімії від Wurth:

  1. Надійний захист: Наші продукти утворюють міцне захисне покриття, яке запобігає корозії та зносу, продовжуючи термін служби вашого обладнання та матеріалів.

  2. Широкий вибір продуктів: Ми пропонуємо різні формули та типи захисту, щоб відповідати вашим конкретним потребам.

  3. Простота застосування: Наші продукти легко наносяться та забезпечують рівномірне покриття, навіть у важкодоступних місцях.

  4. Висока стійкість: Захисне покриття від Wurth зберігає свої властивості навіть за екстремальних умов експлуатації.

  5. Екологічність: Ми приділяємо увагу екологічній безпеці наших продуктів, щоб забезпечити безпеку для користувача та навколишнього середовища.

Технічна хімія Wurth - це ваш надійний партнер у забезпеченні довговічності та надійного захисту ваших матеріалів та обладнання. Дозвольте нам допомогти вам зберегти цінні активи у відмінному стані та продовжити їх термін служби.

Захистне покриття від Wurth має широкий спектр застосувань і може бути використане в різних галузях та ситуаціях:

  1. Захист від корозії: Ці продукти ідеально підходять для захисту металевих поверхонь від впливу вологи, солі, кислот та інших корозійних факторів. Їх можна використовувати на металевих деталях автомобілів, металоконструкціях, обладнанні та інструментах.

  2. Захист від зносу: Захисне покриття допомагає запобігти зносу та стирання поверхонь, особливо при терті та механічних навантаженнях. Це корисно на металевих зубчастих колесах, облицювання бетонних стін, меблів та інших елементів.

  3. Поліпшення естетики: Продукти для захисного покриття можуть покращити зовнішній вигляд поверхонь, надавши їм більш привабливого та оздобленого вигляду.

  4. Продовження терміну служби: Захист поверхонь за допомогою технічної хімії Wurth може продовжити термін служби обладнання та матеріалів, що економить кошти на регулярній заміні та ремонті.

  5. Захист від зовнішніх факторів: Захисне покриття може бути корисним для поверхонь, що знаходяться під впливом зовнішніх факторів, таких як сонячні промені, агресивні хімічні речовини або атмосферні умови.

Тому використання захисного покриття від Wurth варто розглянути в будь-якій ситуації, коли потрібно забезпечити надійний захист та продовжити термін служби матеріалів та обладнання. Це може бути як регулярний профілактичний захід, так і частина вирішення проблеми вже існуючого зношування або корозії.