Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Засіб для захисту поверхонь BRASS PERFECT, 400 ml
Фото - 1 - Засіб для захисту поверхонь BRASS PERFECT, 400 ml
Фото - 2 - Засіб для захисту поверхонь BRASS PERFECT, 400 ml
Фото - 3 - Засіб для захисту поверхонь BRASS PERFECT, 400 ml
Фото - 1 - Засіб для захисту поверхонь BRASS PERFECT, 400 ml
Фото - 2 - Засіб для захисту поверхонь BRASS PERFECT, 400 ml
Фото - 3 - Засіб для захисту поверхонь BRASS PERFECT, 400 ml

Засіб для захисту поверхонь BRASS PERFECT, 400 ml (0893114117)

Спрей для металевих поверхонь Perfect, латунь, 400 мл -арт. 0893114117
Номер товару 0893114117
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Велика товщина захисного шару за
один прохід

  • Високий рівень безпеки за рахунок оптимального захисту від атмосферних впливів
  • Мінімальні витрати часу, так як потрібно всього один робочий етап
  • Рівномірне покриття

Регульований кут розпилення 

  • Можливе напилення і на великі, і на малі поверхні
  • Оптимальний для точкового зварювання
  • Швидке висихання
Макс. термостійкість 100 °C
Сила стиснення, мін. 14 хв
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Товщина сухого шару (при першому перехресному нанесенні) 25 мкм
Вміст 400 мл
Час висихання до неприлипання пилу, мін. 5 хв
Час затвердіння 80 хв
Решітчастий надріз GT 0-1
Решітчастий надріз, випробування, умови відповідно до DIN 53151
Повне затвердіння, умови за рекомендованої товщині сухого шару
Час висихання до неприлипання пилу, умови за рекомендованої товщині сухого шару
Сила стиснення, умови за рекомендованої товщині сухого шару
Умови зберігання з моменту виробництва за температури від 10 °C до 25 °C
Колір Латунь
Основа з гарною адгезією Латунь, Сталь
Підходить для точкового зварювання Ні
Хімічна основа Нітрильна комбінована смола
Не містить AOX Так
Перекривання / можливість повторного нанесення Умова: потрібно попереднє випробування

Область застосування:

  • Відновлює і захищає від корозії металеві поверхні, покращує їх зовнішній вигляд.

Інструкції:

  • Поверхня повинна бути чистою, сухою і знежиреною.
  • Видаліть іржу і стару фарбу, а потім виконайте шліфування і очищення.
  • Перед використанням струсіть балон протягом приблизно 2 хвилин.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Велика товщина захисного шару за
один прохід

  • Високий рівень безпеки за рахунок оптимального захисту від атмосферних впливів
  • Мінімальні витрати часу, так як потрібно всього один робочий етап
  • Рівномірне покриття

Регульований кут розпилення 

  • Можливе напилення і на великі, і на малі поверхні
  • Оптимальний для точкового зварювання
  • Швидке висихання
Характеристики arrow_down
Макс. термостійкість 100 °C
Сила стиснення, мін. 14 хв
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Товщина сухого шару (при першому перехресному нанесенні) 25 мкм
Вміст 400 мл
Час висихання до неприлипання пилу, мін. 5 хв
Час затвердіння 80 хв
Решітчастий надріз GT 0-1
Решітчастий надріз, випробування, умови відповідно до DIN 53151
Повне затвердіння, умови за рекомендованої товщині сухого шару
Час висихання до неприлипання пилу, умови за рекомендованої товщині сухого шару
Сила стиснення, умови за рекомендованої товщині сухого шару
Умови зберігання з моменту виробництва за температури від 10 °C до 25 °C
Колір Латунь
Основа з гарною адгезією Латунь, Сталь
Підходить для точкового зварювання Ні
Хімічна основа Нітрильна комбінована смола
Не містить AOX Так
Перекривання / можливість повторного нанесення Умова: потрібно попереднє випробування
Застосування arrow_down

Область застосування:

  • Відновлює і захищає від корозії металеві поверхні, покращує їх зовнішній вигляд.

Інструкції:

  • Поверхня повинна бути чистою, сухою і знежиреною.
  • Видаліть іржу і стару фарбу, а потім виконайте шліфування і очищення.
  • Перед використанням струсіть балон протягом приблизно 2 хвилин.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -35 %
1680 грн/шт
1092 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1800 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2940 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2880 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
1800 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
Знижка -30 %
984 грн/шт
688.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -45.3 %
2587.2 грн/шт
1416 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2836.68 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення