Средство защиты поверхностей BRASS PERFECT, 400 ml
Средство защиты поверхностей BRASS PERFECT, 400 ml
Средство защиты поверхностей BRASS PERFECT, 400 ml (0893114117)
Спрей для металлических поверхностей Perfect, латунь, 400 мл
-арт. 0893114117
Номер товара 0893114117
Нет в наличии
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Большая толщина защитного слоя
один проход
- Высокий уровень безопасности за счет оптимальной защиты от атмосферных воздействий
- Минимальные затраты времени, так как требуется всего один рабочий этап
- Равномерное покрытие
Регулируемый угол распыления
- Возможно напыление и на большие, и на малые поверхности
- Оптимальный для точечной сварки
- Быстрое высыхание
| Макс. термостойкость | 100 °C |
| Сила сжатия, мин. | 14 мин |
| Срок годности с момента изготовления | 24 мес. |
| Толщина сухого слоя (при первом перекрестном нанесении) | 25 мкм |
| Содержание | 400 мл |
| Время высыхания до неприлипания пыли, мин. | 5 мин |
| Время отверждения | 80 мин |
| Решетчатый надрез | GT 0—1 |
| Решетчатый надрез, испытание, условия | В соответствии с DIN 53151 |
| Полное затвердевание, условия | при рекомендованной толщине сухого слоя |
| Время высыхания до неприлипания пыли, условия | при рекомендованной толщине сухого слоя |
| Сила сжатия, условия | при рекомендованной толщине сухого слоя |
| Устойчивость при хранении, начиная с момента изготовления, условия | при температуре от 10 °C до 25 °C |
| Цвет | Латунь |
| Основания с хорошей адгезией | Латунь, Сталь |
| Подходит для точечной сварки | Нет |
| Химический состав | Нитрильная комбинированная смола |
| Не содержит AOX | Да |
| Перекрываемость/возможность повторного нанесения | Условие: требуется предварительное испытание |
Область застосування:
- Відновлює і захищає від корозії металеві поверхні, покращує їх зовнішній вигляд.
Інструкції:
- Поверхня повинна бути чистою, сухою і знежиреною.
- Видаліть іржу і стару фарбу, а потім виконайте шліфування і очищення.
- Перед використанням струсіть балон протягом приблизно 2 хвилин.
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Большая толщина защитного слоя
один проход
- Высокий уровень безопасности за счет оптимальной защиты от атмосферных воздействий
- Минимальные затраты времени, так как требуется всего один рабочий этап
- Равномерное покрытие
Регулируемый угол распыления
- Возможно напыление и на большие, и на малые поверхности
- Оптимальный для точечной сварки
- Быстрое высыхание
Характеристики
| Макс. термостойкость | 100 °C |
| Сила сжатия, мин. | 14 мин |
| Срок годности с момента изготовления | 24 мес. |
| Толщина сухого слоя (при первом перекрестном нанесении) | 25 мкм |
| Содержание | 400 мл |
| Время высыхания до неприлипания пыли, мин. | 5 мин |
| Время отверждения | 80 мин |
| Решетчатый надрез | GT 0—1 |
| Решетчатый надрез, испытание, условия | В соответствии с DIN 53151 |
| Полное затвердевание, условия | при рекомендованной толщине сухого слоя |
| Время высыхания до неприлипания пыли, условия | при рекомендованной толщине сухого слоя |
| Сила сжатия, условия | при рекомендованной толщине сухого слоя |
| Устойчивость при хранении, начиная с момента изготовления, условия | при температуре от 10 °C до 25 °C |
| Цвет | Латунь |
| Основания с хорошей адгезией | Латунь, Сталь |
| Подходит для точечной сварки | Нет |
| Химический состав | Нитрильная комбинированная смола |
| Не содержит AOX | Да |
| Перекрываемость/возможность повторного нанесения | Условие: требуется предварительное испытание |
Применение
Область застосування:
- Відновлює і захищає від корозії металеві поверхні, покращує їх зовнішній вигляд.
Інструкції:
- Поверхня повинна бути чистою, сухою і знежиреною.
- Видаліть іржу і стару фарбу, а потім виконайте шліфування і очищення.
- Перед використанням струсіть балон протягом приблизно 2 хвилин.
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Останні переглянуті
Нет отзывов про этот товар