Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ретушує шпаклівка Шпаклівка для дерева
Фото - 1 - Ретушує шпаклівка Шпаклівка для дерева
Фото - 1 - Ретушує шпаклівка Шпаклівка для дерева

Ретушує шпаклівка Шпаклівка для дерева (08903041)

Шпаклівка ретушує для деревини ШПАТЛЁВВКА-Д / ДЕРЕВА-НАТУР.ЦВ.-250МЛ
Номер товару 08903041
Немає в наявності
Ціна:
829.8 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
To fill and repair wood surface damage Швидке і ефективний засіб Пастоподібна, легко формується дрібнозерниста маса швидко сохне Різні кольори змішуються один з одним. Кращий підбір колірного рішення для різних відтінків натуральної деревини. Гарна оброблюваність Після повного висихання шпаклівку можна обробляти також, як і деревину: розпилювати, шліфувати, забивати цвяхи, протравливать, лакувати і полірувати Примітка При використанні поза приміщеннями необхідно нанести фінішне покриття. Інструкції щодо застосування носять рекомендаційний характер і засновані на результатах і досвіді проведених випробувань. Перед кожним застосуванням перевірте дію продукту. В силу безлічі способів застосування і умов зберігання, Компанія не несе відповідальності за результати застосування даного продукту в кожному окремому випадку. Служба клієнтської підтримки не несе відповідальності за надану технічну або іншу інформацію консультаційного характеру за винятком передбачених договором консультаційних послуг, а також в разі навмисних дій консультанта. Ми гарантуємо стабільну якість нашої продукції. Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін і подальше вдосконалення продукції.
Густина 1 г/см³
Мін. температура монтажу 10 °C
Можна покрити лаком через 12 год
Мін. термостійкість -20 °C
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Вміст 250 мл
Час затвердіння, макс. 3 год
Макс. термостійкість 70 °C
Тип упаковки Банка
Час затвердіння, умови В залежності від товщини шару
Колір Дуб світлий
Густина за умови за 20 °C
Умови зберігання з моменту виробництва за температури від 10 до 30 °C
Хімічна основа Нітроцелюлозна основа
В'язкість / консистенція Пастоподібний
Запах/аромат Розчиноподібний
Втрата маси 30%
Область застосування Шпаклівка для деревини використовується для заповнення та ремонту пошкоджень на дерев'яних поверхнях (тріщини і глибокі отвори), наприклад, отворів від цвяхів, свищів від сучків, отворів для саморізів і т. Д. У всіх видів продукції з масиву і шпони натуральної деревини. Шпаклівка для деревини часто використовується для паркетних підлог завдяки своїй високій якості. Підходить для використання в приміщеннях і поза приміщеннями. Інструкції Поверхня повинна бути сухою і очищеною від пилу і мастила. Нанесіть шпаклівку на підлягають заповненню місця за допомогою шпателя або іншими інструментами. Залежно від глибини тріщини або отвори після усадки шпаклівки даний процес слід повторити. Зачекайте приблизно 30 хвилин між нанесенням покриттів. При необхідності шпаклівку можна розбавити ацетоном (арт. № 089 346 0).

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
To fill and repair wood surface damage Швидке і ефективний засіб Пастоподібна, легко формується дрібнозерниста маса швидко сохне Різні кольори змішуються один з одним. Кращий підбір колірного рішення для різних відтінків натуральної деревини. Гарна оброблюваність Після повного висихання шпаклівку можна обробляти також, як і деревину: розпилювати, шліфувати, забивати цвяхи, протравливать, лакувати і полірувати Примітка При використанні поза приміщеннями необхідно нанести фінішне покриття. Інструкції щодо застосування носять рекомендаційний характер і засновані на результатах і досвіді проведених випробувань. Перед кожним застосуванням перевірте дію продукту. В силу безлічі способів застосування і умов зберігання, Компанія не несе відповідальності за результати застосування даного продукту в кожному окремому випадку. Служба клієнтської підтримки не несе відповідальності за надану технічну або іншу інформацію консультаційного характеру за винятком передбачених договором консультаційних послуг, а також в разі навмисних дій консультанта. Ми гарантуємо стабільну якість нашої продукції. Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін і подальше вдосконалення продукції.
Характеристики arrow_down
Густина 1 г/см³
Мін. температура монтажу 10 °C
Можна покрити лаком через 12 год
Мін. термостійкість -20 °C
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Вміст 250 мл
Час затвердіння, макс. 3 год
Макс. термостійкість 70 °C
Тип упаковки Банка
Час затвердіння, умови В залежності від товщини шару
Колір Дуб світлий
Густина за умови за 20 °C
Умови зберігання з моменту виробництва за температури від 10 до 30 °C
Хімічна основа Нітроцелюлозна основа
В'язкість / консистенція Пастоподібний
Запах/аромат Розчиноподібний
Втрата маси 30%
Застосування arrow_down
Область застосування Шпаклівка для деревини використовується для заповнення та ремонту пошкоджень на дерев'яних поверхнях (тріщини і глибокі отвори), наприклад, отворів від цвяхів, свищів від сучків, отворів для саморізів і т. Д. У всіх видів продукції з масиву і шпони натуральної деревини. Шпаклівка для деревини часто використовується для паркетних підлог завдяки своїй високій якості. Підходить для використання в приміщеннях і поза приміщеннями. Інструкції Поверхня повинна бути сухою і очищеною від пилу і мастила. Нанесіть шпаклівку на підлягають заповненню місця за допомогою шпателя або іншими інструментами. Залежно від глибини тріщини або отвори після усадки шпаклівки даний процес слід повторити. Зачекайте приблизно 30 хвилин між нанесенням покриттів. При необхідності шпаклівку можна розбавити ацетоном (арт. № 089 346 0).
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
1453.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити