Аерозольна фарба нітроалкідна, високоглянцева
Аерозольна фарба нітроалкідна, високоглянцева
Аерозольна фарба нітроалкідна, високоглянцева
Доступно в вигляді 5
показати версії
Фільтр
Версії товару Аерозольна фарба нітроалкідна, високоглянцева
Номер товару
Колір
Густина
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ
Аерозольна фарба високоглянцева, базальтово-сірий, 400 ml
Номер товару 0893367012
Технічна інформація
| Колір | «Сірий базальт» RAL 7012 |
| Густина | 1,09 г/см³ |
| Час висихання до неприлипання пилу | 10 хв |
| Відстань розпилення, мін. | 20 см |
| Відстань розпилення, мін./макс. | 20-25 см |
| Термін придатності з дати виробництва | 24 міс. |
| Відстань розпилення, макс. | 25 см |
| Вміст | 400 мл |
| Макс. термостійкість | 80 °C |
| Тип упаковки | Аерозольний балон |
| Рівень блиску | Дзеркальний блиск |
| Густина за умови | за 20 °C |
| Хімічна основа | Нітроалкідаль |
| Виконання | Фільєра з круглим вихідним отвором |
Аерозольна фарба високоглянцева, сапфірово-синій, 400 ml
Номер товару 0893365003
Технічна інформація
| Колір | «Синій сапфір» RAL 5003 |
| Густина | 0,77 г/см³ |
| Час висихання до неприлипання пилу | 10 хв |
| Температура обробки, балон, мін. | 20 °C |
| Відстань розпилення, мін. | 20 см |
| Не клейкий після | 20 хв |
| Відстань розпилення, мін./макс. | 20-25 см |
| Відстань розпилення, макс. | 25 см |
| Термін придатності з дати виробництва | 36 місяців |
| Вміст | 400 мл |
| Період витримки, мін. | 5 хв |
| Макс. термостійкість | 80 °C |
| Тип упаковки | Банка |
| Рівень блиску | Дзеркальний блиск |
| Висихання за умов | за 20 °C |
| Умови зберігання з моменту виробництва | за температури від 15 °C до 25 °C, відн. вологість не більше 60% |
| Хімічна основа | Нітроалкідаль |
| Не містить AOX | Так |
| Не містить важких металів | Так |
| Не містить фторхлорвуглеводнів (паливний газ) | Так |
| Виконання | Фільєра з круглим вихідним отвором |
Аерозольна фарба високоглянцева, антрацитово-сірий, 400 ml
Номер товару 0893367016
Технічна інформація
| Колір | «Сірий антрацит» RAL 7016 |
| Густина | 0,77 г/см³ |
| Час висихання до неприлипання пилу | 10 хв |
| Відстань розпилення, мін. | 20 см |
| Відстань розпилення, мін./макс. | 20-25 см |
| Відстань розпилення, макс. | 25 см |
| Термін придатності з дати виробництва | 36 місяців |
| Вміст | 400 мл |
| Період витримки, мін. | 5 хв |
| Макс. термостійкість | 80 °C |
| Рівень блиску | Дзеркальний блиск |
| Густина за умови | за 20 °C |
| Хімічна основа | Нітроалкідаль |
Аерозольна фарба високоглянцева, жовто-зелений, 600 ml
Номер товару 0893336018
Технічна інформація
| Густина | 0,77 г/см³ |
| Час висихання до неприлипання пилу | 10 хв |
| Температура обробки, балон, мін. | 20 °C |
| Відстань розпилення, мін. | 20 см |
| Не клейкий після | 20 хв |
| Відстань розпилення, мін./макс. | 20-25 см |
| Відстань розпилення, макс. | 25 см |
| Термін придатності з дати виробництва | 36 місяців |
| Період витримки, мін. | 5 хв |
| Вміст | 600 мл |
| Макс. термостійкість | 80 °C |
| Тип упаковки | Банка |
| Рівень блиску | Дзеркальний блиск |
| Виконання | З віяловою форсункою |
| Висихання за умов | за 20 °C |
| Умови зберігання з моменту виробництва | за температури від 15 °C до 25 °C, відн. вологість не більше 60% |
| Хімічна основа | Нітроалкідаль |
| Не містить важких металів | Так |
| Не містить AOX | Так |
| Не містить фторхлорвуглеводнів (паливний газ) | Так |
| Колір | Жовто-зелений RAL 6018 |
Аерозольна фарба високоглянцева, кобальтово-синій, 400 ml
Номер товару 0893365013
Технічна інформація
| Густина | 1,09 г/см³ |
| Час висихання до неприлипання пилу | 10 хв |
| Відстань розпилення, мін. | 20 см |
| Відстань розпилення, мін./макс. | 20-25 см |
| Термін придатності з дати виробництва | 24 міс. |
| Відстань розпилення, макс. | 25 см |
| Вміст | 400 мл |
| Макс. термостійкість | 80 °C |
| Тип упаковки | Аерозольний балон |
| Рівень блиску | Дзеркальний блиск |
| Густина за умови | за 20 °C |
| Хімічна основа | Нітроалкідаль |
| Виконання | Фільєра з круглим вихідним отвором |
| Колір | Кобальтовий синій RAL 5013 |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Аерозольна фарба нітроалкідна, високоглянцева |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 2 |
| ⭐ Найдешевший товар | 619.62 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 1462.02 грн |