Спрей Алюміній-срібло PERFECT 400 мл Wurth
Спрей Алюміній-срібло PERFECT 400 мл Wurth
Спрей Алюміній-срібло PERFECT 400 мл Wurth (0893114119)
Спрей Алюміній-срібло PERFECT 400 мл Wurth
СПРЕЙ-ALUSILBER-PERFECT-400ML
Номер товару 0893114119
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Надійний довгостроковий захист і прекрасний зовнішній вигляд металевої поверхні.
Велика товщина захисного шару при першому проході розпилення.
За допомогою регульованої розпилювальної головки можна швидко і безпечно провести великий і дрібний ремонт. Висока безпека процесу
Не стікає c поверхні. Висока зносостійкість
Примітка
Не підходить в якості грунтовки для поліуретану, полімеру MS і гібридних герметиків.
- Високий рівень безпеки за рахунок оптимального захисту від атмосферних впливів.
- Мінімальні витрати часу, так як потрібно всього один робочий етап.
- Рівномірне покриття.
За допомогою регульованої розпилювальної головки можна швидко і безпечно провести великий і дрібний ремонт. Висока безпека процесу
Не стікає c поверхні. Висока зносостійкість
Примітка
Не підходить в якості грунтовки для поліуретану, полімеру MS і гібридних герметиків.
| Час висихання до неприлипання пилу, мін. | 15 хв |
| Температура займання активної речовини | 235 °C |
| Термін придатності з дати виробництва | 24 міс. |
| Сила стиснення, мін. | 25 хв |
| Час затвердіння, мін. | 4 год |
| Термостійкість, короткочасна, макс. | 400 °C |
| Вміст | 400 мл |
| Час затвердіння, макс. | 6 год |
| Товщина сухого шару (при першому перехресному нанесенні) | 7 мкм |
| Товщина покриття | 7 мкм |
| Температура займання, мін. | -97 °C |
| Решітчастий надріз | GT 0-1 |
| Колір | Алюмінієво-сріблястий |
| Паливо | Бутан, Пропан |
| Решітчастий надріз, випробування, умови | відповідно до DIN 53151 |
| Основа з гарною адгезією | Деревина, Метал, Картон |
| Рівень блиску | Дзеркальний блиск |
| Хімічна основа | Етилцелюлозна синтетична смола |
| Сила стиснення, умови | за рекомендованої товщині сухого шару |
| Час висихання до неприлипання пилу, умови | за рекомендованої товщині сухого шару |
| Повне затвердіння, умови | за рекомендованої товщині сухого шару |
| Умови зберігання з моменту виробництва | за температури від 10 °C до 25 °C |
| Підходить для точкового зварювання | Ні |
| Не містить AOX | Так |
| Перекривання / можливість повторного нанесення | Умова: потрібно попереднє випробування |
Сфера застосування:
Для поліпшення зовнішнього вигляду, ремонту та захисту металевих поверхонь від корозії.
Інструкції
Поверхня повинна бути чистою, сухою і знежиреною. Видаліть іржу і відшарувану стару фарбу, відшліфуйте і очистіть. Перед використанням енергійно струсіть балон протягом 2 хвилин.
Для поліпшення зовнішнього вигляду, ремонту та захисту металевих поверхонь від корозії.
Інструкції
Поверхня повинна бути чистою, сухою і знежиреною. Видаліть іржу і відшарувану стару фарбу, відшліфуйте і очистіть. Перед використанням енергійно струсіть балон протягом 2 хвилин.
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Технічні паспорти
Паспорт безпеки
Опис
Надійний довгостроковий захист і прекрасний зовнішній вигляд металевої поверхні.
Велика товщина захисного шару при першому проході розпилення.
За допомогою регульованої розпилювальної головки можна швидко і безпечно провести великий і дрібний ремонт. Висока безпека процесу
Не стікає c поверхні. Висока зносостійкість
Примітка
Не підходить в якості грунтовки для поліуретану, полімеру MS і гібридних герметиків.
- Високий рівень безпеки за рахунок оптимального захисту від атмосферних впливів.
- Мінімальні витрати часу, так як потрібно всього один робочий етап.
- Рівномірне покриття.
За допомогою регульованої розпилювальної головки можна швидко і безпечно провести великий і дрібний ремонт. Висока безпека процесу
Не стікає c поверхні. Висока зносостійкість
Примітка
Не підходить в якості грунтовки для поліуретану, полімеру MS і гібридних герметиків.
Характеристики
| Час висихання до неприлипання пилу, мін. | 15 хв |
| Температура займання активної речовини | 235 °C |
| Термін придатності з дати виробництва | 24 міс. |
| Сила стиснення, мін. | 25 хв |
| Час затвердіння, мін. | 4 год |
| Термостійкість, короткочасна, макс. | 400 °C |
| Вміст | 400 мл |
| Час затвердіння, макс. | 6 год |
| Товщина сухого шару (при першому перехресному нанесенні) | 7 мкм |
| Товщина покриття | 7 мкм |
| Температура займання, мін. | -97 °C |
| Решітчастий надріз | GT 0-1 |
| Колір | Алюмінієво-сріблястий |
| Паливо | Бутан, Пропан |
| Решітчастий надріз, випробування, умови | відповідно до DIN 53151 |
| Основа з гарною адгезією | Деревина, Метал, Картон |
| Рівень блиску | Дзеркальний блиск |
| Хімічна основа | Етилцелюлозна синтетична смола |
| Сила стиснення, умови | за рекомендованої товщині сухого шару |
| Час висихання до неприлипання пилу, умови | за рекомендованої товщині сухого шару |
| Повне затвердіння, умови | за рекомендованої товщині сухого шару |
| Умови зберігання з моменту виробництва | за температури від 10 °C до 25 °C |
| Підходить для точкового зварювання | Ні |
| Не містить AOX | Так |
| Перекривання / можливість повторного нанесення | Умова: потрібно попереднє випробування |
Застосування
Сфера застосування:
Для поліпшення зовнішнього вигляду, ремонту та захисту металевих поверхонь від корозії.
Інструкції
Поверхня повинна бути чистою, сухою і знежиреною. Видаліть іржу і відшарувану стару фарбу, відшліфуйте і очистіть. Перед використанням енергійно струсіть балон протягом 2 хвилин.
Для поліпшення зовнішнього вигляду, ремонту та захисту металевих поверхонь від корозії.
Інструкції
Поверхня повинна бути чистою, сухою і знежиреною. Видаліть іржу і відшарувану стару фарбу, відшліфуйте і очистіть. Перед використанням енергійно струсіть балон протягом 2 хвилин.
Відгуків (3)
Віталік
25.04.2025
Як засіб від корозії, то взагалі супер. Раніше про нього не знав, але зараз беру вже не вперше. Дуже раджу.
Максим
25.04.2025
Досить універсальний засіб, і від корозії дієвий і зовнішній вигляд поліпшує. класний
Сашко
30.04.2025
гарний засіб, нікуди не стікає і не затікає туди куди не потрбіно, все круто!
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Технічні паспорти
Паспорт безпеки 0893114119.pdf
Останні переглянуті
Як засіб від корозії, то взагалі супер. Раніше про нього не знав, але зараз беру вже не вперше. Дуже раджу.
Досить універсальний засіб, і від корозії дієвий і зовнішній вигляд поліпшує. класний
гарний засіб, нікуди не стікає і не затікає туди куди не потрбіно, все круто!