Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Рідкий метал 2-компонентний FLM 50, 50 ml
Фото - 1 - Рідкий метал 2-компонентний FLM 50, 50 ml
Фото - 2 - Рідкий метал 2-компонентний FLM 50, 50 ml
Фото - 1 - Рідкий метал 2-компонентний FLM 50, 50 ml
Фото - 2 - Рідкий метал 2-компонентний FLM 50, 50 ml

Рідкий метал 2-компонентний FLM 50, 50 ml (0893680)

2-компонентний рідкий метал Wurth FLM 50 мл -арт. 0893680
Номер товару 0893680
В наявності
Ціна:
909 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Швидкодіюча ремонтна система для монтажників та робітників в області металообробки
Для заповнення форм, швидкого ремонту і герметизації витоків

Двокомпонентна система реакційної смоли зі спеціальною формулою
Після застигання набуває властивостей, схожих на метал, що робить можливим застосування матеріалу в металообробці

Швидке застигання
Дуже добре підходить для дрібного ремонту в стислі терміни

Дуже висока кінцева міцність
Після затвердіння можлива подальша токарна обробка, фрезерування, свердління, обпилювання і нарізання різьби

Практичний подвійний картридж
Забезпечує оптимальну пропорцію компонентів при змішуванні

Примітка
Оброблювані поверхні необхідно ретельно очистити до живого металу і знежирити. Затверділий рідкий метал легко піддається токарній обробці, фрезеруванню, свердлінню тощо
Густина 1,11 г/см³
Співвідношення інгредієнтів 1:1
Міцність на розтяг, мін. 12 Н/мм²
Міцність на розтяг і зрушення, мін. 14 Н/мм²
Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання 24 міс./ зберігати в сухому місці, за кімнатної температури
Термостійкість затверділого матеріалу, мін./макс. -45 ­ 120 °C
Вміст 50 мл
Хімічна основа Епоксидна смола
Колір Сірий
Час затвердіння, мін./макс. 10-12 хв
Сфера застосування:
Ремонтний матеріал для затирання, з'єднання, заповнення та вирівнювання різноманітних матеріалів
Система швидкого ремонту для слюсарів і майстерень в області обробки металу. Особливо підходить для заповнення форм, герметизації і заповнення витоків.

Інструкції
Поверхні повинні бути чистими, сухими і бути знежиреним. Приєднайте трубку статичного змішування до відкритого картриджу з клеєм і вставте картридж у відповідний пістолет-дозатор.
  • Викиньте перші 5-10 см змішаного клею.
  • Нанесіть змішаний клей якомога швидше на склеювані деталі.

Додаткову інформацію можна знайти в технічному паспорті.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Швидкодіюча ремонтна система для монтажників та робітників в області металообробки
Для заповнення форм, швидкого ремонту і герметизації витоків

Двокомпонентна система реакційної смоли зі спеціальною формулою
Після застигання набуває властивостей, схожих на метал, що робить можливим застосування матеріалу в металообробці

Швидке застигання
Дуже добре підходить для дрібного ремонту в стислі терміни

Дуже висока кінцева міцність
Після затвердіння можлива подальша токарна обробка, фрезерування, свердління, обпилювання і нарізання різьби

Практичний подвійний картридж
Забезпечує оптимальну пропорцію компонентів при змішуванні

Примітка
Оброблювані поверхні необхідно ретельно очистити до живого металу і знежирити. Затверділий рідкий метал легко піддається токарній обробці, фрезеруванню, свердлінню тощо
Характеристики arrow_down
Густина 1,11 г/см³
Співвідношення інгредієнтів 1:1
Міцність на розтяг, мін. 12 Н/мм²
Міцність на розтяг і зрушення, мін. 14 Н/мм²
Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання 24 міс./ зберігати в сухому місці, за кімнатної температури
Термостійкість затверділого матеріалу, мін./макс. -45 ­ 120 °C
Вміст 50 мл
Хімічна основа Епоксидна смола
Колір Сірий
Час затвердіння, мін./макс. 10-12 хв
Застосування arrow_down
Сфера застосування:
Ремонтний матеріал для затирання, з'єднання, заповнення та вирівнювання різноманітних матеріалів
Система швидкого ремонту для слюсарів і майстерень в області обробки металу. Особливо підходить для заповнення форм, герметизації і заповнення витоків.

Інструкції
Поверхні повинні бути чистими, сухими і бути знежиреним. Приєднайте трубку статичного змішування до відкритого картриджу з клеєм і вставте картридж у відповідний пістолет-дозатор.
  • Викиньте перші 5-10 см змішаного клею.
  • Нанесіть змішаний клей якомога швидше на склеювані деталі.

Додаткову інформацію можна знайти в технічному паспорті.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
4800 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1774.44 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
601.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити