Ґрунтовка епоксидна RUST-STOP, світло-сіра , 400 ml
Ґрунтовка епоксидна RUST-STOP, світло-сіра , 400 ml (08932101)
Швидковисихаюча епоксидна ґрунтовка для захисту металу від корозії та підготовки поверхні до подальшого фарбування
Висока адгезія
- Добре зчіплюється з різними типами поверхонь
- Підходить для використання разом із поліуретановими та MS-полімерними герметиками
- Має високу адгезію до алюмінію, чорного металу, оцинкованої сталі та поверхонь зі старим лакофарбовим покриттям
Швидке висихання
Залежно від товщини шару може бути готовий до фарбування приблизно через 10–15 хвилин.
Стійкість до високих температур
- Тривала термостійкість до 80 °C
- Короткочасна термостійкість до 140 °C
Зручна обробка
- Легко шліфується
- Містить меншу кількість розчинників
Відповідність вимогам щодо вмісту летких органічних сполук (ЛОС)
Відповідає граничним значенням ЛОС згідно з Директивою 1999/13/EC.
Примітка
Після використання переверніть балончик і спорожніть клапан.
| Густина | 0,83 г/см³ |
| Термін придатності з дати виробництва | 24 міс. |
| Час висихання | 25 хв |
| Вміст | 400 мл |
| Вміст ЛОС (CH) | 83,5% |
| Колір | Біло-сірий |
| Хімічна основа | Епоксидна смола |
| Вага вмісту | 341 г |
Може застосовуватися при виробництві та ремонті транспортних засобів, в суднобудуванні, при виробництві металевих і сталевих конструкцій, інструментів, будівництві мостів, виготовленні ємностей, монтажі трубопроводів, в сільському і лісовому господарстві, при обслуговуванні будинків і споруд, будівництві машин і т. д.
Інструкції
Поверхня повинна бути чистою, сухою і знежиреною. Частини, які потрібно обробити, необхідно очистити від шару іржі, фарби і пилу, використовуючи металеву щітку, сусід або подібний інструмент. Злегка відшліфуйте проблемні поверхні.
Перед використанням струсіть. Нанести засіб тонким шаром за одне розпилення.
Необхідно дати час висохнути. Час висихання становить 25 хвилин.
Поверхню можна фарбувати приблизно через 10-15 хвилин будь-якими стандартними 1-компонентними, 2-компонентними фарбами або фарбами на водній основі.
Інформація про продукт
Швидковисихаюча епоксидна ґрунтовка для захисту металу від корозії та підготовки поверхні до подальшого фарбування
Висока адгезія
- Добре зчіплюється з різними типами поверхонь
- Підходить для використання разом із поліуретановими та MS-полімерними герметиками
- Має високу адгезію до алюмінію, чорного металу, оцинкованої сталі та поверхонь зі старим лакофарбовим покриттям
Швидке висихання
Залежно від товщини шару може бути готовий до фарбування приблизно через 10–15 хвилин.
Стійкість до високих температур
- Тривала термостійкість до 80 °C
- Короткочасна термостійкість до 140 °C
Зручна обробка
- Легко шліфується
- Містить меншу кількість розчинників
Відповідність вимогам щодо вмісту летких органічних сполук (ЛОС)
Відповідає граничним значенням ЛОС згідно з Директивою 1999/13/EC.
Примітка
Після використання переверніть балончик і спорожніть клапан.
| Густина | 0,83 г/см³ |
| Термін придатності з дати виробництва | 24 міс. |
| Час висихання | 25 хв |
| Вміст | 400 мл |
| Вміст ЛОС (CH) | 83,5% |
| Колір | Біло-сірий |
| Хімічна основа | Епоксидна смола |
| Вага вмісту | 341 г |
Може застосовуватися при виробництві та ремонті транспортних засобів, в суднобудуванні, при виробництві металевих і сталевих конструкцій, інструментів, будівництві мостів, виготовленні ємностей, монтажі трубопроводів, в сільському і лісовому господарстві, при обслуговуванні будинків і споруд, будівництві машин і т. д.
Інструкції
Поверхня повинна бути чистою, сухою і знежиреною. Частини, які потрібно обробити, необхідно очистити від шару іржі, фарби і пилу, використовуючи металеву щітку, сусід або подібний інструмент. Злегка відшліфуйте проблемні поверхні.
Перед використанням струсіть. Нанести засіб тонким шаром за одне розпилення.
Необхідно дати час висохнути. Час висихання становить 25 хвилин.
Поверхню можна фарбувати приблизно через 10-15 хвилин будь-якими стандартними 1-компонентними, 2-компонентними фарбами або фарбами на водній основі.
Добрий день. Планую обробити засобами Wurth арки авто, в такому порядку та засобами: 1. механічне видалення іржі та нанесення перетворювача корозії Wurth (0893110); 2. нанесення засобу Wurth ґрунтовка епоксидна RUST-STOP, світло-сіра (08932101) на поверхню з після перетворювача іржі (без механічного чищення). 3. нанесення засобу для захисту днища автомобіля Wurth (0892073). Чи правильно підібрані засоби та порядок їх використання для захисту металу.
Так, загалом схема підібрана правильно. Можемо скоригувати покроково: Спочатку механічне очищення. Далі 0893110 лише на місця, де не вдалося вичистити всю іржу. Матування та знежирення. 2К епоксидний ґрунт (ще краще, ніж однокомпонентний аерозольний Rust-Stop). Шовний герметик (якщо є стики або заводські шви). З боку кузова — фарба та лак.
Інформація про продукт
Ґрунтовка епоксидна RUST-STOP, червоно-коричнева, 400 ml
Добрий день. Планую обробити засобами Wurth арки авто, в такому порядку та засобами: 1. механічне видалення іржі та нанесення перетворювача корозії Wurth (0893110); 2. нанесення засобу Wurth ґрунтовка епоксидна RUST-STOP, світло-сіра (08932101) на поверхню з після перетворювача іржі (без механічного чищення). 3. нанесення засобу для захисту днища автомобіля Wurth (0892073). Чи правильно підібрані засоби та порядок їх використання для захисту металу.
Так, загалом схема підібрана правильно. Можемо скоригувати покроково: Спочатку механічне очищення. Далі 0893110 лише на місця, де не вдалося вичистити всю іржу. Матування та знежирення. 2К епоксидний ґрунт (ще краще, ніж однокомпонентний аерозольний Rust-Stop). Шовний герметик (якщо є стики або заводські шви). З боку кузова — фарба та лак.