Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Перетворювач іржі, 400 ml
Фото - 2 - Перетворювач іржі, 400 ml
Фото - 1 - Перетворювач іржі, 400 ml
Фото - 2 - Перетворювач іржі, 400 ml
Video thumbnail for Перетворювач іржі, 400 ml

Перетворювач іржі, 400 ml (0893110400)

9 відгуків Написати відгук
Перетворювач корозії, спрей, 400 ml -арт. 0893110400
Номер товару 0893110400
В наявності
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Антикорозійне покриття із перетворювальними властивостями іржі

Зупиняє розвиток корозії
Перетворює корозію на сполуки заліза і нейтралізує її

Ідеально підходить для використання у важкодоступних місцях, де виникла іржа
Також захищає в тріщинах і порах завдяки високій глибині проникнення

  • Рекомендуємо застосувати високоякісну епоксидну ґрунтовку для надійного захисного шару
  • Можна зашпаклювати або зафарбувати
  • Без кремнію та без кислот

Інструкції з використання
Перед розпиленням видалити пухку іржу, жир, бруд та лакофарбові покриття, під якими утворилася іржа. Ретельно очистіть поверхню від пухкої корозії. Енергійно струсіть балон і розпорошіть 2-3 тонкі шари (з відстані приблизно 25-30 см). Час висихання між окремими шарами становить 2 години. Після повного висихання всіх шарів нанесіть фінішне покриття

Примітка:
Твердне за кімнатної температури. Після використання переверніть балон догори дном і розпилюйте, поки клапан не спорожніє. При фарбуванні слід використовувати тільки 1-компонентні засоби

Відео

Макс. термостійкість 100 °C
Можна покрити лаком через 2 год
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Вміст 400 мл
Колір Безбарвний

Область застосування
Для технічного обслуговування та постійного захисту автомобілів, систем, механізмів та компонентів у всіх сферах застосування

Інструкції
Перед розпиленням видаліть іржу, мастило, бруд та шари фарби, під якими утворилася іржа. Ретельно очистіть пляму іржі. Енергійно струсіть ємність, потім розпиліть 2–3 тонкими шарами (відстань розпилення приблизно 25–30 см). Час висихання між окремими шарами повинен становити близько 2 годин. Нанесіть останній верхній шар після повного висихання всіх попередніх шарів

Костя 12.01.2024

Дуже добре нейтралізував корозію. Підходить для використання у важкодоступних місцях. Шо ще треба? Буду купувати ще.

Діма 13.01.2024

Допоміг впоратися з проблемою корозії. Дякую за швидку доставку

Микола 18.01.2024

Єдина річ, яка дійсно працює з десятків тих, що я перепробував.

Сашко 27.01.2024

Придбав по рекомендації товариша, чесно кажучи, не пожалкував, просто чудовий розчинник корозії!

Руслан 01.02.2024

Приобрел преобразователь ржавчины для обработки ржавых элементов на даче. Наносил средство на ворота, перила и старую мебель. Результат меня приятно удивил! Ржавчина действительно преобразовалась в защитную пленку, а металл приобрел более эстетичный вид. Средство удобно наносить, оно быстро сохнет и не имеет резкого запаха. Рекомендую!

Роман 19.02.2024

Приобрел для реставрации старого мотоцикла. Средство легко наносится, хорошо проникает в ржавчину и быстро ее нейтрализует. После обработки металл стал крепче, а ржавчина не проступила. Я доволен результатом!

Показано з 1 по 6 із 9 (2 сторінок)

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Перетворювач іржі, 400 ml - відео
Опис arrow_down

Антикорозійне покриття із перетворювальними властивостями іржі

Зупиняє розвиток корозії
Перетворює корозію на сполуки заліза і нейтралізує її

Ідеально підходить для використання у важкодоступних місцях, де виникла іржа
Також захищає в тріщинах і порах завдяки високій глибині проникнення

  • Рекомендуємо застосувати високоякісну епоксидну ґрунтовку для надійного захисного шару
  • Можна зашпаклювати або зафарбувати
  • Без кремнію та без кислот

Інструкції з використання
Перед розпиленням видалити пухку іржу, жир, бруд та лакофарбові покриття, під якими утворилася іржа. Ретельно очистіть поверхню від пухкої корозії. Енергійно струсіть балон і розпорошіть 2-3 тонкі шари (з відстані приблизно 25-30 см). Час висихання між окремими шарами становить 2 години. Після повного висихання всіх шарів нанесіть фінішне покриття

Примітка:
Твердне за кімнатної температури. Після використання переверніть балон догори дном і розпилюйте, поки клапан не спорожніє. При фарбуванні слід використовувати тільки 1-компонентні засоби

Відео

Відео arrow_down
Характеристики arrow_down
Макс. термостійкість 100 °C
Можна покрити лаком через 2 год
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Вміст 400 мл
Колір Безбарвний
Застосування arrow_down

Область застосування
Для технічного обслуговування та постійного захисту автомобілів, систем, механізмів та компонентів у всіх сферах застосування

Інструкції
Перед розпиленням видаліть іржу, мастило, бруд та шари фарби, під якими утворилася іржа. Ретельно очистіть пляму іржі. Енергійно струсіть ємність, потім розпиліть 2–3 тонкими шарами (відстань розпилення приблизно 25–30 см). Час висихання між окремими шарами повинен становити близько 2 годин. Нанесіть останній верхній шар після повного висихання всіх попередніх шарів

Відгуків (9) arrow_down
Костя 12.01.2024

Дуже добре нейтралізував корозію. Підходить для використання у важкодоступних місцях. Шо ще треба? Буду купувати ще.

Діма 13.01.2024

Допоміг впоратися з проблемою корозії. Дякую за швидку доставку

Микола 18.01.2024

Єдина річ, яка дійсно працює з десятків тих, що я перепробував.

Сашко 27.01.2024

Придбав по рекомендації товариша, чесно кажучи, не пожалкував, просто чудовий розчинник корозії!

Руслан 01.02.2024

Приобрел преобразователь ржавчины для обработки ржавых элементов на даче. Наносил средство на ворота, перила и старую мебель. Результат меня приятно удивил! Ржавчина действительно преобразовалась в защитную пленку, а металл приобрел более эстетичный вид. Средство удобно наносить, оно быстро сохнет и не имеет резкого запаха. Рекомендую!

Роман 19.02.2024

Приобрел для реставрации старого мотоцикла. Средство легко наносится, хорошо проникает в ржавчину и быстро ее нейтрализует. После обработки металл стал крепче, а ржавчина не проступила. Я доволен результатом!

Показано з 1 по 6 із 9 (2 сторінок)

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
485.16 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
402 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
101.88 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення