Аерозольна фарба QUATTRO
Фільтр
Версії товару Аерозольна фарба QUATTRO
Номер товару
Рівень блиску
Колір
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ
Аерозольна фарба QUATTRO, світло-сірий, 400 ml
Номер товару 0893397035
Технічна інформація
| Густина | 0,8 г/см³ |
| Час висихання до неприлипання пилу | 10 хв |
| Макс. термостійкість | 100 °C |
| Відстань розпилення, мін. | 15 см |
| Відстань розпилення, мін./макс. | 15-25 см |
| Температура обробки, балон, мін./макс. | 20 25 °C |
| Температура обробки, балон, мін. | 20 °C |
| Сила стиснення, мін. | 20 хв |
| Термін придатності з дати виробництва | 24 міс. |
| Відстань розпилення, макс. | 25 см |
| Період витримки, мін. | 3 хв |
| Вміст | 400 мл |
| Тип упаковки | Аерозольний балон |
| Хімічна основа | Алкідна смола |
| Виконання | З віяловою форсункою |
| Густина за умови | за 20 °C |
| Час висихання до неприлипання пилу, умови | за 20 °C і відносній вологості 50% |
| Умови зберігання з моменту виробництва | за температури від 10 °C до 35 °C, відн. вологість не більше 60% |
| Колір | Світло-сір. RAL 7035 |
| Не містить фторхлорвуглеводнів (паливний газ) | Так |
| Не містить важких металів | Так |
| Не містить AOX | Так |
| Рівень блиску | Шовковий глянець |
Аерозольна фарба QUATTRO, кукурудзяно-жовтий, 400 ml
Номер товару 0893391006
Технічна інформація
| Густина | 0,7 г/см³ |
| Час висихання до неприлипання пилу | 10 хв |
| Відстань розпилення, мін. | 15 см |
| Відстань розпилення, мін./макс. | 15-25 см |
| Температура обробки, балон, мін./макс. | 20 25 °C |
| Температура обробки, балон, мін. | 20 °C |
| Сила стиснення, мін. | 20 хв |
| Термін придатності з дати виробництва | 24 міс. |
| Відстань розпилення, макс. | 25 см |
| Період витримки, мін. | 3 хв |
| Вміст | 400 мл |
| Тип упаковки | Аерозольний балон |
| Хімічна основа | Алкідна смола |
| Рівень блиску | Атласний блиск |
| Виконання | З віяловою форсункою |
| Густина за умови | за 20 °C |
| Час висихання до неприлипання пилу, умови | за 20 °C і відносній вологості 50% |
| Умови зберігання з моменту виробництва | за температури від 10 °C до 35 °C, відн. вологість не більше 60% |
| Колір | Кукурудзяно-жовтий RAL 1006 |
| Не містить фторхлорвуглеводнів (паливний газ) | Так |
| Не містить важких металів | Так |
| Не містить AOX | Так |
Аерозольна фарба QUATTRO, транспортний жовтий, 400 ml
Номер товару 0893391023
Технічна інформація
| Густина | 0,7 г/см³ |
| Час висихання до неприлипання пилу | 10 хв |
| Відстань розпилення, мін. | 15 см |
| Відстань розпилення, мін./макс. | 15-25 см |
| Температура обробки, балон, мін./макс. | 20 25 °C |
| Температура обробки, балон, мін. | 20 °C |
| Сила стиснення, мін. | 20 хв |
| Термін придатності з дати виробництва | 24 міс. |
| Відстань розпилення, макс. | 25 см |
| Період витримки, мін. | 3 хв |
| Вміст | 400 мл |
| Тип упаковки | Аерозольний балон |
| Хімічна основа | Алкідна смола |
| Рівень блиску | Атласний блиск |
| Виконання | З віяловою форсункою |
| Густина за умови | за 20 °C |
| Час висихання до неприлипання пилу, умови | за 20 °C і відносній вологості 50% |
| Умови зберігання з моменту виробництва | за температури від 10 °C до 35 °C, відн. вологість не більше 60% |
| Не містить AOX | Так |
| Не містить важких металів | Так |
| Не містить фторхлорвуглеводнів (паливний газ) | Так |
| Колір | Яскраво-жовтий RAL 1023 |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Аерозольна фарба QUATTRO |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 1 |
| ⭐ Найдешевший товар | 772.2 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 1054.74 грн |