Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Аерозольна фарба QUATTRO, транспортний жовтий, 400 ml
Фото - 1 - Аерозольна фарба QUATTRO, транспортний жовтий, 400 ml
Фото - 2 - Аерозольна фарба QUATTRO, транспортний жовтий, 400 ml
Фото - 3 - Аерозольна фарба QUATTRO, транспортний жовтий, 400 ml
Фото - 4 - Аерозольна фарба QUATTRO, транспортний жовтий, 400 ml
Фото - 1 - Аерозольна фарба QUATTRO, транспортний жовтий, 400 ml
Фото - 2 - Аерозольна фарба QUATTRO, транспортний жовтий, 400 ml
Фото - 3 - Аерозольна фарба QUATTRO, транспортний жовтий, 400 ml
Фото - 4 - Аерозольна фарба QUATTRO, транспортний жовтий, 400 ml

Аерозольна фарба QUATTRO, транспортний жовтий, 400 ml (0893391023)

Спрей-фарба QUATTRO, RAL1023 TRAFFIC YELLOW, 400 ml -арт. 0893391023
Номер товару 0893391023
Немає в наявності
Ціна:
772.2 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Аерозольна фарба QUATTRO з атласним покриттям для захисту від корозії та декоративного фарбування

Товстошарова аерозольна фарба з дуже доброю покривною здатністю та високою стійкістю до корозії.

Захист від корозії

  • Легко наноситься та не утворює патьоків
  • Стійка до атмосферних впливів та ультрафіолетового випромінювання
  • Після щонайменше 500 годин випробувань у камері сольового туману на поверхні не виявлено слідів корозії
  • Може наноситися на поверхні із залишковою іржею

Висока адгезія

Відмінно зчіплюється з більшістю поверхонь. Може бути перефарбована більшістю лакофарбових матеріалів.

Фарбувальні властивості

  • Відмінна покривна здатність
  • Швидко висихає
  • Висока еластичність покриття
  • Висока стійкість до ударів і механічних навантажень
  • Добре покриває крайки та кромки

Спеціальна форсунка

Комплектується плоскофакельною форсункою для рівномірного нанесення матеріалу з низьким туманоутворенням і точним дозуванням.

Доступні кольори

Доступна в кольорах RAL та спеціальних кольорах

Густина 0,7 г/см³
Час висихання до неприлипання пилу 10 хв
Відстань розпилення, мін. 15 см
Відстань розпилення, мін./макс. 15-25 см
Температура обробки, балон, мін./макс. 20 ­ 25 °C
Температура обробки, балон, мін. 20 °C
Сила стиснення, мін. 20 хв
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Відстань розпилення, макс. 25 см
Період витримки, мін. 3 хв
Вміст 400 мл
Тип упаковки Аерозольний балон
Хімічна основа Алкідна смола
Рівень блиску Атласний блиск
Виконання З віяловою форсункою
Густина за умови за 20 °C
Час висихання до неприлипання пилу, умови за 20 °C і відносній вологості 50%
Умови зберігання з моменту виробництва за температури від 10 °C до 35 °C, відн. вологість не більше 60%
Не містить AOX Так
Не містить важких металів Так
Не містить фторхлорвуглеводнів (паливний газ) Так
Колір Яскраво-жовтий RAL 1023

Застосування

Універсальний продукт для швидкого ґрунтування та фарбування контейнерів, шасі, навісного обладнання, тракторів, сільськогосподарської та будівельної техніки, машин комунальних служб, навісів, кранових конструкцій, огорож, воріт, морських конструкцій, труб, опор освітлення, транспортних рам, контейнерів для будівельного сміття та інших металевих конструкцій.

Підходить для нанесення на старі міцні лакофарбові покриття, нові заґрунтовані деталі, листову сталь, оцинковану сталь, очищені від іржі поверхні, алюміній, придатні для фарбування пластмаси, склопластик і деревину.

Інструкція із застосування

Перед використанням струшувати балон щонайменше 2 хвилини. Поверхня повинна бути сухою та знежиреною. Видалити відшаровану іржу та неміцні залишки старого покриття. Рекомендована відстань розпилення становить 15-25 см.

На незаґрунтовані та пофарбовані поверхні нанести один шар і дати повністю висохнути. Потім рівномірно нанести покриття на всю поверхню (мінімальна товщина сухого шару — 60 мкм).

Для підвищення рівня глянцю приблизно на 30 % і покращення стійкості до бензину через 15 хвилин після нанесення можна додатково покрити поверхню аерозольним лаком для глянцевого ефекту.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Аерозольна фарба QUATTRO з атласним покриттям для захисту від корозії та декоративного фарбування

Товстошарова аерозольна фарба з дуже доброю покривною здатністю та високою стійкістю до корозії.

Захист від корозії

  • Легко наноситься та не утворює патьоків
  • Стійка до атмосферних впливів та ультрафіолетового випромінювання
  • Після щонайменше 500 годин випробувань у камері сольового туману на поверхні не виявлено слідів корозії
  • Може наноситися на поверхні із залишковою іржею

Висока адгезія

Відмінно зчіплюється з більшістю поверхонь. Може бути перефарбована більшістю лакофарбових матеріалів.

Фарбувальні властивості

  • Відмінна покривна здатність
  • Швидко висихає
  • Висока еластичність покриття
  • Висока стійкість до ударів і механічних навантажень
  • Добре покриває крайки та кромки

Спеціальна форсунка

Комплектується плоскофакельною форсункою для рівномірного нанесення матеріалу з низьким туманоутворенням і точним дозуванням.

Доступні кольори

Доступна в кольорах RAL та спеціальних кольорах

Характеристики arrow_down
Густина 0,7 г/см³
Час висихання до неприлипання пилу 10 хв
Відстань розпилення, мін. 15 см
Відстань розпилення, мін./макс. 15-25 см
Температура обробки, балон, мін./макс. 20 ­ 25 °C
Температура обробки, балон, мін. 20 °C
Сила стиснення, мін. 20 хв
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Відстань розпилення, макс. 25 см
Період витримки, мін. 3 хв
Вміст 400 мл
Тип упаковки Аерозольний балон
Хімічна основа Алкідна смола
Рівень блиску Атласний блиск
Виконання З віяловою форсункою
Густина за умови за 20 °C
Час висихання до неприлипання пилу, умови за 20 °C і відносній вологості 50%
Умови зберігання з моменту виробництва за температури від 10 °C до 35 °C, відн. вологість не більше 60%
Не містить AOX Так
Не містить важких металів Так
Не містить фторхлорвуглеводнів (паливний газ) Так
Колір Яскраво-жовтий RAL 1023
Застосування arrow_down

Застосування

Універсальний продукт для швидкого ґрунтування та фарбування контейнерів, шасі, навісного обладнання, тракторів, сільськогосподарської та будівельної техніки, машин комунальних служб, навісів, кранових конструкцій, огорож, воріт, морських конструкцій, труб, опор освітлення, транспортних рам, контейнерів для будівельного сміття та інших металевих конструкцій.

Підходить для нанесення на старі міцні лакофарбові покриття, нові заґрунтовані деталі, листову сталь, оцинковану сталь, очищені від іржі поверхні, алюміній, придатні для фарбування пластмаси, склопластик і деревину.

Інструкція із застосування

Перед використанням струшувати балон щонайменше 2 хвилини. Поверхня повинна бути сухою та знежиреною. Видалити відшаровану іржу та неміцні залишки старого покриття. Рекомендована відстань розпилення становить 15-25 см.

На незаґрунтовані та пофарбовані поверхні нанести один шар і дати повністю висохнути. Потім рівномірно нанести покриття на всю поверхню (мінімальна товщина сухого шару — 60 мкм).

Для підвищення рівня глянцю приблизно на 30 % і покращення стійкості до бензину через 15 хвилин після нанесення можна додатково покрити поверхню аерозольним лаком для глянцевого ефекту.

Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
289.08 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити