Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Засіб для відлякування гризунів, 250 ml
Фото - 1 - Засіб для відлякування гризунів, 250 ml
Фото - 2 - Засіб для відлякування гризунів, 250 ml
Фото - 1 - Засіб для відлякування гризунів, 250 ml
Фото - 2 - Засіб для відлякування гризунів, 250 ml

Засіб для відлякування гризунів, 250 ml (0892077150)

Засіб для відлякування гризунів, спрей, 250 мл -арт. 0892077150
Номер товару 0892077150
Немає в наявності
Ціна:
570 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Тримає куниць і гризунів якомога далі від кабелів, проводів, пластикових або гумових частин та електричних систем у будинках і транспортних засобах
Засіб покриває поверхню липкою плівкою, яка відлякує гризунів та куниць

Простий та швидкий у використанні
  • Розпиліть на оброблювані ділянки та покрийте всі сторони
  • Підходить як для внутрішнього, так і зовнішнього застосування

Ефект
  • Після висихання продукт діє як невидимий бар'єр
  • Запобігає пошкодженню пластикових та гумових деталей

Привітка
Навіть якщо надані технічні рекомендації засновані на нашому досвіді і вимагають дотримання, це лише довідкова інформація, яка має бути підтверджена великими практичними випробуваннями. Це не звільняє покупця від відповідальності за попереднє проведення власних випробувань на придатність до використання за призначенням.
Густина 0,703 г/см³
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Вміст 250 мл

Для досягнення найкращих результатів спочатку слід очистити поверхні, які потрібно покрити, від будь-якого пилу та бруду, сечі та фекалій гризунів і пір’я.

  • Розпиліть на поверхню на відстані, приблизно,15-20 см, потім залишити висихати.
  • Для оптимального захисту радимо регулярно повторювати обробку через 1-2 місяці.
Стас 31.05.2024

Брал для своей машины, сработало отлично, спасибо

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Тримає куниць і гризунів якомога далі від кабелів, проводів, пластикових або гумових частин та електричних систем у будинках і транспортних засобах
Засіб покриває поверхню липкою плівкою, яка відлякує гризунів та куниць

Простий та швидкий у використанні
  • Розпиліть на оброблювані ділянки та покрийте всі сторони
  • Підходить як для внутрішнього, так і зовнішнього застосування

Ефект
  • Після висихання продукт діє як невидимий бар'єр
  • Запобігає пошкодженню пластикових та гумових деталей

Привітка
Навіть якщо надані технічні рекомендації засновані на нашому досвіді і вимагають дотримання, це лише довідкова інформація, яка має бути підтверджена великими практичними випробуваннями. Це не звільняє покупця від відповідальності за попереднє проведення власних випробувань на придатність до використання за призначенням.
Характеристики arrow_down
Густина 0,703 г/см³
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Вміст 250 мл
Застосування arrow_down

Для досягнення найкращих результатів спочатку слід очистити поверхні, які потрібно покрити, від будь-якого пилу та бруду, сечі та фекалій гризунів і пір’я.

  • Розпиліть на поверхню на відстані, приблизно,15-20 см, потім залишити висихати.
  • Для оптимального захисту радимо регулярно повторювати обробку через 1-2 місяці.
Відгуків (1) arrow_down
Стас 31.05.2024

Брал для своей машины, сработало отлично, спасибо

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1740 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
448.8 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення