Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Очисний папір в рулоні ECOLINE, тришаровий, синій, 1000 шт.
Фото - 1 - Очисний папір в рулоні ECOLINE, тришаровий, синій, 1000 шт.
Фото - 2 - Очисний папір в рулоні ECOLINE, тришаровий, синій, 1000 шт.
Фото - 1 - Очисний папір в рулоні ECOLINE, тришаровий, синій, 1000 шт.
Фото - 2 - Очисний папір в рулоні ECOLINE, тришаровий, синій, 1000 шт.

Очисний папір в рулоні ECOLINE, тришаровий, синій, 1000 шт. (0899800823)

7 відгуків Написати відгук
Очищувальний папір ECOLINE, 3-шаровий, синій, 36 x 38 cm, рулон з 1000 серветок -арт. 0899800823
Номер товару 0899800823
В наявності
Ціна:
2364 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Міцний папір дозволяє очищати поверхні від грубих матеріалів, наприклад стружки
Підходить для видалення таких забруднень, як олива та мастило


Універсальне рішення для найпоширеніших завдань очищення

  • Висока поглинальна здатність
  • Підходить для всіх поширених диспенсерів
  • Доступний у різній кількості шарів і ширині рулону
  • Низьке ворсоутворення
  • Висока здатність до вбирання та стійкість до розриву
  • Сертифіковано знаком EU Ecolabel

Після витирання води папір можна просушити та використовувати повторно

Продукція зі знаком EU Ecolabel є ресурсозберігаючою та екологічно безпечною.
Знак EU Ecolabel підтверджує використання ресурсів зі сталих джерел і визначає чіткі вимоги до екологічно безпечних процесів на всіх етапах виробництва.

Кількість листів 1000 шт.
Кількість відривів 1000 шт.
Кількість шарів 3 шт.
Довжина листа x ширина листа 36 x 38 см
Довжина рулону 360 м
Зовнішній діаметр 390 мм
Вага одиниці поверхні на м² 53 г
Внутрішній діаметр 70 мм
Виконання Вироби у рулонах
Колір Синій
Матеріал Целюлоза
Екологічність та сталий розвиток Ресурси, Довкілля

Універсальний засіб для виконання найбільш поширених задач з очищення

Галузь застосування:

  • Паперові рушники застосовуються для очищення поверхні в широкому діапазоні робіт (автомайстерні, металообробна та харчова промисловість, будівництво)
Роман 10.01.2023

Взял по приколу на кухню, так как постоянно говорят что нечем убираться, в итоге уже месяц спокойно)

Адміністратор

Дякуємо за відгук.

Олександр 16.03.2023

Зручно що можна ставити на тримач, для сто ідеальний варіант, матеріал вбирає добре.

Адміністратор

Дякуємо за відгук.

Андрій 25.07.2023

Брали на сто Якість чудова Вбирає і витирає прекрасно Воно того вартує

Александр 20.10.2023

Правильно ли я понял: 1710 грн один рулон?

Степан 15.03.2024

Отличная очистительная бумага! Очень прочная и впитывающая. Использую ее в своей мастерской для уборки инструментов, деталей и рабочих поверхностей.

Федор 26.03.2024

Давно искал хорошую очистительную бумагу и наконец-то нашел! Бумага мне очень нравится. Она плотная, хорошо впитывает влагу и не рвется. Использую ее как дома, так и в гараже. Универсальная вещь! Доволен покупкой.

Показано з 1 по 6 із 7 (2 сторінок)

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Міцний папір дозволяє очищати поверхні від грубих матеріалів, наприклад стружки
Підходить для видалення таких забруднень, як олива та мастило


Універсальне рішення для найпоширеніших завдань очищення

  • Висока поглинальна здатність
  • Підходить для всіх поширених диспенсерів
  • Доступний у різній кількості шарів і ширині рулону
  • Низьке ворсоутворення
  • Висока здатність до вбирання та стійкість до розриву
  • Сертифіковано знаком EU Ecolabel

Після витирання води папір можна просушити та використовувати повторно

Продукція зі знаком EU Ecolabel є ресурсозберігаючою та екологічно безпечною.
Знак EU Ecolabel підтверджує використання ресурсів зі сталих джерел і визначає чіткі вимоги до екологічно безпечних процесів на всіх етапах виробництва.

Характеристики arrow_down
Кількість листів 1000 шт.
Кількість відривів 1000 шт.
Кількість шарів 3 шт.
Довжина листа x ширина листа 36 x 38 см
Довжина рулону 360 м
Зовнішній діаметр 390 мм
Вага одиниці поверхні на м² 53 г
Внутрішній діаметр 70 мм
Виконання Вироби у рулонах
Колір Синій
Матеріал Целюлоза
Екологічність та сталий розвиток Ресурси, Довкілля
Застосування arrow_down

Універсальний засіб для виконання найбільш поширених задач з очищення

Галузь застосування:

  • Паперові рушники застосовуються для очищення поверхні в широкому діапазоні робіт (автомайстерні, металообробна та харчова промисловість, будівництво)
Відгуків (7) arrow_down
Роман 10.01.2023

Взял по приколу на кухню, так как постоянно говорят что нечем убираться, в итоге уже месяц спокойно)

Адміністратор

Дякуємо за відгук.

Олександр 16.03.2023

Зручно що можна ставити на тримач, для сто ідеальний варіант, матеріал вбирає добре.

Адміністратор

Дякуємо за відгук.

Андрій 25.07.2023

Брали на сто Якість чудова Вбирає і витирає прекрасно Воно того вартує

Александр 20.10.2023

Правильно ли я понял: 1710 грн один рулон?

Степан 15.03.2024

Отличная очистительная бумага! Очень прочная и впитывающая. Использую ее в своей мастерской для уборки инструментов, деталей и рабочих поверхностей.

Федор 26.03.2024

Давно искал хорошую очистительную бумагу и наконец-то нашел! Бумага мне очень нравится. Она плотная, хорошо впитывает влагу и не рвется. Использую ее как дома, так и в гараже. Универсальная вещь! Доволен покупкой.

Показано з 1 по 6 із 7 (2 сторінок)

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
8.93 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити