Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Очисний папір в рулоні ECOLINE, тришаровий, синій, 500 шт.
Фото - 1 - Очисний папір в рулоні ECOLINE, тришаровий, синій, 500 шт.
Фото - 2 - Очисний папір в рулоні ECOLINE, тришаровий, синій, 500 шт.
Фото - 1 - Очисний папір в рулоні ECOLINE, тришаровий, синій, 500 шт.
Фото - 2 - Очисний папір в рулоні ECOLINE, тришаровий, синій, 500 шт.

Очисний папір в рулоні ECOLINE, тришаровий, синій, 500 шт. (0899800850)

Очищувальний папір ECOLINE, 3-шаровий, синій, 36 x 38 cm, рулон з 500 серветок -арт. 0899800850
Номер товару 0899800850
В наявності
Ціна:
1956 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Міцний папір дозволяє очищати поверхні від грубих матеріалів, наприклад стружки
Підходить для видалення таких забруднень, як олива та мастило


Універсальне рішення для найпоширеніших завдань очищення

  • Висока поглинальна здатність
  • Підходить для всіх поширених диспенсерів
  • Доступний у різній кількості шарів і ширині рулону
  • Низьке ворсоутворення
  • Висока здатність до вбирання та стійкість до розриву
  • Сертифіковано знаком EU Ecolabel

Після витирання води папір можна просушити та використовувати повторно

Продукція зі знаком EU Ecolabel є ресурсозберігаючою та екологічно безпечною.
Знак EU Ecolabel підтверджує використання ресурсів зі сталих джерел і визначає чіткі вимоги до екологічно безпечних процесів на всіх етапах виробництва.

Довжина рулону 180 м
Зовнішній діаметр 280 мм
Кількість шарів 3 шт.
Довжина листа x ширина листа 36 x 38 см
Кількість листів 500 шт.
Кількість відривів 500 шт.
Внутрішній діаметр 70 мм
Виконання Вироби у рулонах
Колір Синій
Матеріал Целюлоза
Вага одиниці поверхні на м² 52,5 г
Екологічність та сталий розвиток Ресурси, Довкілля

Універсальний засіб для виконання найбільш поширених задач з очищення

Галузь застосування:

  • Паперові рушники застосовуються для очищення поверхні в широкому діапазоні робіт (автомайстерні, металообробна та харчова промисловість, будівництво)

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Міцний папір дозволяє очищати поверхні від грубих матеріалів, наприклад стружки
Підходить для видалення таких забруднень, як олива та мастило


Універсальне рішення для найпоширеніших завдань очищення

  • Висока поглинальна здатність
  • Підходить для всіх поширених диспенсерів
  • Доступний у різній кількості шарів і ширині рулону
  • Низьке ворсоутворення
  • Висока здатність до вбирання та стійкість до розриву
  • Сертифіковано знаком EU Ecolabel

Після витирання води папір можна просушити та використовувати повторно

Продукція зі знаком EU Ecolabel є ресурсозберігаючою та екологічно безпечною.
Знак EU Ecolabel підтверджує використання ресурсів зі сталих джерел і визначає чіткі вимоги до екологічно безпечних процесів на всіх етапах виробництва.

Характеристики arrow_down
Довжина рулону 180 м
Зовнішній діаметр 280 мм
Кількість шарів 3 шт.
Довжина листа x ширина листа 36 x 38 см
Кількість листів 500 шт.
Кількість відривів 500 шт.
Внутрішній діаметр 70 мм
Виконання Вироби у рулонах
Колір Синій
Матеріал Целюлоза
Вага одиниці поверхні на м² 52,5 г
Екологічність та сталий розвиток Ресурси, Довкілля
Застосування arrow_down

Універсальний засіб для виконання найбільш поширених задач з очищення

Галузь застосування:

  • Паперові рушники застосовуються для очищення поверхні в широкому діапазоні робіт (автомайстерні, металообробна та харчова промисловість, будівництво)
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
829.8 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення