Папір для очищення в рулонах, Ecoline
Папір для очищення в рулонах, Ecoline
Папір для очищення в рулонах, Ecoline
Доступно в вигляді 5
показати версії
Фільтр
Версії товару Папір для очищення в рулонах, Ecoline
Номер товару
Кількість листів
Вага одиниці поверхн...
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ
Очисний папір в рулоні ECOLINE, двошаровий, білий, 1400 шт.
Номер товару 0899800290
Технічна інформація
| Кількість листів | 1400 шт. |
| Кількість відривів | 1400 шт. |
| Кількість шарів | 2 шт. |
| Вага одиниці поверхні на м² | 35 г |
| Довжина листа x ширина листа | 36 x 22 см |
| Зовнішній діаметр | 380 мм |
| Довжина рулону | 504 м |
| Внутрішній діаметр | 70 мм |
| Колір | Білий |
| Виконання | Вироби у рулонах |
| Матеріал | Целюлоза |
| Екологічність та сталий розвиток | Ресурси, Довкілля |
Очисний папір в рулоні ECOLINE, двошаровий, білий, 2500 шт.
Номер товару 0899800525
Технічна інформація
| Кількість шарів | 2 шт. |
| Вага одиниці поверхні на м² | 35 г |
| Внутрішній діаметр | 70 мм |
| Колір | Білий |
| Виконання | Вироби у рулонах |
| Матеріал | Целюлоза |
| Довжина рулону | 750 м |
| Зовнішній діаметр | 39 см |
| Довжина листа x ширина листа | 30 х 22 см |
| Кількість листів | 2500 шт. |
| Кількість відривів | 2500 шт. |
| Екологічність та сталий розвиток | Ресурси, Довкілля |
Очисний папір в рулоні ECOLINE, двошаровий, синій, 1000 шт.
Номер товару 0899800773
Технічна інформація
| Кількість листів | 1000 шт. |
| Кількість відривів | 1000 шт. |
| Кількість шарів | 2 шт. |
| Зовнішній діаметр | 290 мм |
| Вага одиниці поверхні на м² | 35 г |
| Довжина листа x ширина листа | 36 x 38 см |
| Довжина рулону | 360 м |
| Внутрішній діаметр | 70 мм |
| Виконання | Вироби у рулонах |
| Колір | Синій |
| Матеріал | Целюлоза |
| Вага рулону | 4870 г |
| Екологічність та сталий розвиток | Ресурси, Довкілля |
Очисний папір в рулоні ECOLINE, тришаровий, синій, 1000 шт.
Номер товару 0899800823
Технічна інформація
| Кількість листів | 1000 шт. |
| Кількість відривів | 1000 шт. |
| Кількість шарів | 3 шт. |
| Довжина листа x ширина листа | 36 x 38 см |
| Довжина рулону | 360 м |
| Зовнішній діаметр | 390 мм |
| Вага одиниці поверхні на м² | 53 г |
| Внутрішній діаметр | 70 мм |
| Виконання | Вироби у рулонах |
| Колір | Синій |
| Матеріал | Целюлоза |
| Екологічність та сталий розвиток | Ресурси, Довкілля |
Очисний папір в рулоні ECOLINE, тришаровий, синій, 500 шт.
Номер товару 0899800850
Технічна інформація
| Довжина рулону | 180 м |
| Зовнішній діаметр | 280 мм |
| Кількість шарів | 3 шт. |
| Довжина листа x ширина листа | 36 x 38 см |
| Кількість листів | 500 шт. |
| Кількість відривів | 500 шт. |
| Внутрішній діаметр | 70 мм |
| Виконання | Вироби у рулонах |
| Колір | Синій |
| Матеріал | Целюлоза |
| Вага одиниці поверхні на м² | 52,5 г |
| Екологічність та сталий розвиток | Ресурси, Довкілля |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Папір для очищення в рулонах, Ecoline |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 5 |
| ⭐ Найдешевший товар | 1740 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 2394 грн |