Біта PZ E 6.3 (1/4)
Фільтр
Версії товару Біта PZ E 6.3 (1/4)
Номер товару
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ
Біта PZ2, 1/4IN, L150 мм, 1 шт. в блістері
Номер товару 1614100221901
Технічна інформація
Біта PZ2, 1/4IN, L73 мм, 1 шт. в блістері
Номер товару 1614176777901
Технічна інформація
Біта WURTH PZ2 1/4" C 6.3 50 мм
Номер товару 0614176660
Технічна інформація
| Довжина | 50 мм |
| Привід | E 6,3 (1/4 дюйма) |
| Розмір наконечника | PZ2 |
| Тип приводу | Зовнішній шестигранник |
Бiтa PZ1-1/4'' 50мм 2шт. в блістері
Номер товару 0614176659902
Технічна інформація
Біта PZ2-1/4"- L155, HEX
Номер товару 0614100131
Технічна інформація
| Довжина | 155 мм |
| Привід | E 6,3 (1/4 дюйма) |
| Розмір наконечника | PZ2 |
| Тип приводу | Зовнішній шестигранник |
Біта WURTH E 6.3 PZ1 1/4" 73 мм
Номер товару 0614176776
Технічна інформація
| Довжина | 73 мм |
| Привід | E 6,3 (1/4 дюйма) |
| Розмір наконечника | PZ1 |
| Тип приводу | Зовнішній шестигранник |
Біта WURTH E 6.3 PZ1 1/4" 89 мм
Номер товару 0614176852
Технічна інформація
| Довжина | 90 мм |
| Привід | E 6,3 (1/4 дюйма) |
| Розмір наконечника | PZ1 |
| Тип приводу | Зовнішній шестигранник |
Біта WURTH E 6.3 PZ2 1/4" 73 мм
Номер товару 0614176777
Технічна інформація
| Довжина | 73 мм |
| Привід | E 6,3 (1/4 дюйма) |
| Розмір наконечника | PZ2 |
| Тип приводу | Зовнішній шестигранник |
Біта WURTH PZ1 C 6.3 1/4" 50мм
Номер товару 0614176659
Технічна інформація
| Довжина | 50 мм |
| Привід | E 6,3 (1/4 дюйма) |
| Розмір наконечника | PZ1 |
| Тип приводу | Зовнішній шестигранник |
Біта WURTH PZ3 1/4" C 6.3 50 мм
Номер товару 0614176661
Технічна інформація
| Довжина | 50 мм |
| Привід | E 6,3 (1/4 дюйма) |
| Розмір наконечника | PZ3 |
| Тип приводу | Зовнішній шестигранник |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Біта PZ E 6.3 (1/4) |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 3 |
| ⭐ Найдешевший товар | 52.8 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 527.4 грн |