Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Біта WURTH E 6.3 PZ1 1/4" 73 мм
Фото - 1 - Біта WURTH E 6.3 PZ1 1/4" 73 мм

Біта WURTH E 6.3 PZ1 1/4" 73 мм (0614176776)

Біта WURTH E 6.3 PZ1 1/4" 73 мм БИТА-PZ1-СІН-1 / 4ZO-L73MM
Номер товару 0614176776
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Довга біта для шурупів Pozidriv

Швидке, безпечне та енергозберігаюче гвинтове з'єднання

  • Форма виходу оптимізує передачу зусилля при загвинчуванні
  • Точне центрування біти та максимальна контактна поверхня біти у гвинтовому приводі полегшують правильне загвинчування навіть при численних процесах загвинчування.

Трохи для ручного та верстатного інструменту

  • Привід із зовнішнім шестигранником 1/4 дюйма підходить для більшості стандартних головок викруток з насадкою-бітою, електричних та акумуляторних шурупокрутів.
  • Канавки у приводі забезпечують надійну фіксацію інструменту

Біт викрутки з витривалістю

  • Матеріал біти забезпечує термін служби набагато вищий за середній.
  • Тривале використання біти знижує витрати на заміну та складування.
Довжина 73 мм
Привід E 6,3 (1/4 дюйма)
Розмір наконечника PZ1
Тип приводу Зовнішній шестигранник

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Довга біта для шурупів Pozidriv

Швидке, безпечне та енергозберігаюче гвинтове з'єднання

  • Форма виходу оптимізує передачу зусилля при загвинчуванні
  • Точне центрування біти та максимальна контактна поверхня біти у гвинтовому приводі полегшують правильне загвинчування навіть при численних процесах загвинчування.

Трохи для ручного та верстатного інструменту

  • Привід із зовнішнім шестигранником 1/4 дюйма підходить для більшості стандартних головок викруток з насадкою-бітою, електричних та акумуляторних шурупокрутів.
  • Канавки у приводі забезпечують надійну фіксацію інструменту

Біт викрутки з витривалістю

  • Матеріал біти забезпечує термін служби набагато вищий за середній.
  • Тривале використання біти знижує витрати на заміну та складування.
Характеристики arrow_down
Довжина 73 мм
Привід E 6,3 (1/4 дюйма)
Розмір наконечника PZ1
Тип приводу Зовнішній шестигранник
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -75.3 %
739.57 грн/шт
182.47 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 10 шт
Купити
16560 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
6480 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
34800 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
10200 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити