Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Цифровий мультиметр MM 600 TRMS
Фото - 2 - Цифровий мультиметр MM 600 TRMS
Фото - 3 - Цифровий мультиметр MM 600 TRMS
Фото - 1 - Цифровий мультиметр MM 600 TRMS
Фото - 2 - Цифровий мультиметр MM 600 TRMS
Фото - 3 - Цифровий мультиметр MM 600 TRMS

Цифровий мультиметр MM 600 TRMS (071553415)

Цифровий мультиметр TRMS МУЛЬТМЕТР-ЦИФРОВИЙ-TRMS
Номер товару 071553415
В наявності
Ціна:
10200 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Сучасний цифровий мультиметр з вимірюванням ефективного значення (TRMS), датчиком обриву кабелю і світлодіодним кишеньковим ліхтариком для професійного використання в сфері торгівлі і промисловості. Würth MM 600, який отримав сертифікат безпеки для роботи в середовищі CAT IV 600 В, пропонує найбільш важливі функції для виявлення несправностей і численних проблем в електричних і електронних системах. Характеристики: Підходить для вимірювання змінного / постійного струму, напруги змінного / постійного струму, опору, цілісності електричного кола і перевірки діодів Може використовуватися в електричних мережах змінного / постійного струму напругою до 600 В і силою змінного / постійного струму до 10 А Для вимірювання опору до 20 МОм Безконтактний тестер напруги (оптичний і акустичний) для швидкого виявлення обриву кабелю Функція фіксації дисплея Автоматичне відключення через 15 хвилин Входи з запобіжниками для захисту вимірювального приладу РК-дисплей на 2000 знаків Відповідає стандарту EN 61010-2-033 Примітка Використовуйте засоби індивідуального захисту відповідно до категорії вимірювань.
Діапазон вимірювання напруги 2, мін./макс. 0,1 мВ/пост.струму-600 В/пост.струму
Діапазон вимірювання струму, мін./макс. 0,1 мкA/змін.струму-10 А/змін.струму
Діапазон вимірювання струму 2, мін./макс. 0,1 мкA/змін.струму-10 А/пост.струму
Діапазон вимірювання електричного опору, мін./макс. 0,1 Ом-20 МОм
Діапазон вимірювання напруги, мін./макс. 1 мВ/змін.струму-600 В/змін.струму
Позначення акумулятора / батареї 1,5 В Мікро AAA
Автоматична система відключення 15 хв
Кількість акумуляторів / батарей 2 шт.
Діапазон вимірювання напруги 2, макс. 600 В/пост.струму
Категорія захисту від перенапруги CAT IV/600 V
Ступінь захисту IP IP 20
Типове позначення MM600
Індикація 2000 цифр, РК-дисплей
Діапазон вимірювання напруги 2, мін. 0,1 мВ/постійний струм
Довжина x Ширина x Висота 170 x 90 x 38 мм
Комплектація 1 × цифровий мультиметр у комплекті з гумовим захисним чохлом, 1 × інструкція з експлуатації, 2 × вимірювальні провідники, 1 × футляр для зберігання, 2 × батарейки типу AAA, 1 × сертифікат випробувань
Область застосування Електроустановки, збірка розподільних шаф, сонячні технології, E-K гібрид, стандартні електричні та електронні системи.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Сучасний цифровий мультиметр з вимірюванням ефективного значення (TRMS), датчиком обриву кабелю і світлодіодним кишеньковим ліхтариком для професійного використання в сфері торгівлі і промисловості. Würth MM 600, який отримав сертифікат безпеки для роботи в середовищі CAT IV 600 В, пропонує найбільш важливі функції для виявлення несправностей і численних проблем в електричних і електронних системах. Характеристики: Підходить для вимірювання змінного / постійного струму, напруги змінного / постійного струму, опору, цілісності електричного кола і перевірки діодів Може використовуватися в електричних мережах змінного / постійного струму напругою до 600 В і силою змінного / постійного струму до 10 А Для вимірювання опору до 20 МОм Безконтактний тестер напруги (оптичний і акустичний) для швидкого виявлення обриву кабелю Функція фіксації дисплея Автоматичне відключення через 15 хвилин Входи з запобіжниками для захисту вимірювального приладу РК-дисплей на 2000 знаків Відповідає стандарту EN 61010-2-033 Примітка Використовуйте засоби індивідуального захисту відповідно до категорії вимірювань.
Характеристики arrow_down
Діапазон вимірювання напруги 2, мін./макс. 0,1 мВ/пост.струму-600 В/пост.струму
Діапазон вимірювання струму, мін./макс. 0,1 мкA/змін.струму-10 А/змін.струму
Діапазон вимірювання струму 2, мін./макс. 0,1 мкA/змін.струму-10 А/пост.струму
Діапазон вимірювання електричного опору, мін./макс. 0,1 Ом-20 МОм
Діапазон вимірювання напруги, мін./макс. 1 мВ/змін.струму-600 В/змін.струму
Позначення акумулятора / батареї 1,5 В Мікро AAA
Автоматична система відключення 15 хв
Кількість акумуляторів / батарей 2 шт.
Діапазон вимірювання напруги 2, макс. 600 В/пост.струму
Категорія захисту від перенапруги CAT IV/600 V
Ступінь захисту IP IP 20
Типове позначення MM600
Індикація 2000 цифр, РК-дисплей
Діапазон вимірювання напруги 2, мін. 0,1 мВ/постійний струм
Довжина x Ширина x Висота 170 x 90 x 38 мм
Комплектація 1 × цифровий мультиметр у комплекті з гумовим захисним чохлом, 1 × інструкція з експлуатації, 2 × вимірювальні провідники, 1 × футляр для зберігання, 2 × батарейки типу AAA, 1 × сертифікат випробувань
Застосування arrow_down
Область застосування Електроустановки, збірка розподільних шаф, сонячні технології, E-K гібрид, стандартні електричні та електронні системи.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
3240 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
13815.96 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
Знижка -53.2 %
162.36 грн/шт
75.96 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
5933.28 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
7380 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купити
11.4 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити