Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Біта PZ2, 1/4IN, L150 мм, 1 шт. в блістері
Фото - 1 - Біта PZ2, 1/4IN, L150 мм, 1 шт. в блістері
Знижка -15 %
Фото - 2 - Біта PZ2, 1/4IN, L150 мм, 1 шт. в блістері
Знижка -15 %
Фото - 3 - Біта PZ2, 1/4IN, L150 мм, 1 шт. в блістері
Знижка -15 %
Фото - 4 - Біта PZ2, 1/4IN, L150 мм, 1 шт. в блістері
Знижка -15 %
Фото - 5 - Біта PZ2, 1/4IN, L150 мм, 1 шт. в блістері
Знижка -15 %
Фото - 1 - Біта PZ2, 1/4IN, L150 мм, 1 шт. в блістері
Фото - 2 - Біта PZ2, 1/4IN, L150 мм, 1 шт. в блістері
Фото - 3 - Біта PZ2, 1/4IN, L150 мм, 1 шт. в блістері
Фото - 4 - Біта PZ2, 1/4IN, L150 мм, 1 шт. в блістері
Фото - 5 - Біта PZ2, 1/4IN, L150 мм, 1 шт. в блістері

Біта PZ2, 1/4IN, L150 мм, 1 шт. в блістері (1614100221901)

Біта PZ2, 1/4IN, L150мм, 1шт. в блістері -арт. 1614100221901
Номер товару 1614100221901
В наявності
Ціна:
101.82 грн/шт
-15 %
86.58 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Довга біта для шурупів Pozidriv

Швидке, безпечне та енергозберігаюче гвинтове з'єднання

  • Форма виходу оптимізує передачу зусилля при загвинчуванні
  • Точне центрування біти та максимальна контактна поверхня біти у гвинтовому приводі полегшують правильне загвинчування навіть при численних процесах загвинчування.

Біти для ручного та верстатного інструменту

  • Привід із зовнішнім шестигранником 1/4 дюйма підходить для більшості стандартних головок викруток з насадкою-бітою, електричних та акумуляторних шурупокрутів.
  • Канавки у приводі забезпечують надійну фіксацію інструменту

Міцні та надійні біти

  • Матеріал біти забезпечує термін служби набагато вищий за середній.
  • Тривале використання біти знижує витрати на заміну та складування.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Довга біта для шурупів Pozidriv

Швидке, безпечне та енергозберігаюче гвинтове з'єднання

  • Форма виходу оптимізує передачу зусилля при загвинчуванні
  • Точне центрування біти та максимальна контактна поверхня біти у гвинтовому приводі полегшують правильне загвинчування навіть при численних процесах загвинчування.

Біти для ручного та верстатного інструменту

  • Привід із зовнішнім шестигранником 1/4 дюйма підходить для більшості стандартних головок викруток з насадкою-бітою, електричних та акумуляторних шурупокрутів.
  • Канавки у приводі забезпечують надійну фіксацію інструменту

Міцні та надійні біти

  • Матеріал біти забезпечує термін служби набагато вищий за середній.
  • Тривале використання біти знижує витрати на заміну та складування.
Характеристики arrow_down
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
1.02 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 500 шт
Купити
1134 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
7240.08 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності