Акумуляторна батарея LI20/5AH Classic
Акумуляторна батарея LI20/5AH Classic
Акумуляторна батарея LI20/5AH Classic (5717801053)
Акумуляторна батарея LI20/5AH Classic
-арт. 5717801053
Номер товару 5717801053
Немає в наявності
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Особливості акумуляторна батарея LI20/5AH Classic:
- Вбудований індикатор заряду акумулятора
- Сумісний зарядний пристрій
- BC-18V-LI
Сумісні машини CLASSIC
- BIW 18;
- BHD 18;
- BIW 18 BL;
- BAG 18 BL;
- BID 18 BL.
| Вага акумулятора / батареї | 0,65 кг |
| Кількість виробів | 1 шт. |
| Кількість акумуляторів / батарей | 1 шт. |
| Номінальна напруга | 18 В/пост.струму |
| Тип акумулятора / батареї | Li-lon |
| З моніторингом окремих сегментів | Ні |
| Вага виробу (1 шт.) | 0,650 кг |
| Ємність акумулятора / батареї | 5,0 Aгод |
| Типове позначення | LIION-20V MAX/5,0AH (18V NOM) |
| Кількість / ємність акумуляторних батарей | 1 x 5,0 Aгод |
| Номінальна напруга, макс. | 20 В/пост.струму |
Інформація про продукт
Опис
Особливості акумуляторна батарея LI20/5AH Classic:
- Вбудований індикатор заряду акумулятора
- Сумісний зарядний пристрій
- BC-18V-LI
Сумісні машини CLASSIC
- BIW 18;
- BHD 18;
- BIW 18 BL;
- BAG 18 BL;
- BID 18 BL.
Характеристики
| Вага акумулятора / батареї | 0,65 кг |
| Кількість виробів | 1 шт. |
| Кількість акумуляторів / батарей | 1 шт. |
| Номінальна напруга | 18 В/пост.струму |
| Тип акумулятора / батареї | Li-lon |
| З моніторингом окремих сегментів | Ні |
| Вага виробу (1 шт.) | 0,650 кг |
| Ємність акумулятора / батареї | 5,0 Aгод |
| Типове позначення | LIION-20V MAX/5,0AH (18V NOM) |
| Кількість / ємність акумуляторних батарей | 1 x 5,0 Aгод |
| Номінальна напруга, макс. | 20 В/пост.струму |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Немає відгуків про цей товар.