Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фільтр
filter Фільтр
close
Ємність акумулятора / батареї
Вага акумулятора / батареї
Вхідна напруга, мін. / макс.
Ширина
Сховати arrow
Висота
Відповідні зарядні пристрої
Струм заряду, макс.
Вхідна напруга
Вихідна напруга
Акумулятори, що підходять
Довжина кабелю
Макс. вихідна напруга
Сумісність з W-CONNECT
Довжина
Ступінь захисту IP
Вага виробу (1 шт.)
Корисна потужність
Номінальна напруга
Типове позначення
Ціна
Показати ще фільтрів 15 Сховати arrow

Топ товарів, що купуються

756 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
6840 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
546 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
5246.48 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
4359.53 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
5361.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
⭐ Категорія товарів Аксесуари для аккум. інструменту
⭐ Кількість товарів у наявності 12
⭐ Найдешевший товар 546 грн
⭐ Найдорожчий товар 12600 грн

Приладдя для акумулятора від Wurth: Максимізація Вашої Продуктивності

Wurth пропонує широкий вибір приладдя для акумуляторного інструменту, яке значно розширює функціональність та універсальність вашого інструменту. Незалежно від того, чи є професійним майстром або займаєтеся домашніми ремонтами, у вас завжди буде доступ до правильних аксесуарів для виконання різних завдань.

Переваги приладдя для акумулятора від Wurth:

  1. Широкий асортимент: В асортименті Wurth є біти, свердла, диски, пильні стрічки та інші аксесуари, що підходять для різних видів інструменту.

  2. Висока якість: Все приладдя Wurth виготовлене з якісних матеріалів, що забезпечує їх довгий термін служби та надійність у роботі.

  3. Точність та продуктивність: Аксесуари Wurth розроблені для забезпечення точності та високої продуктивності при роботі з акумуляторним інструментом.

  4. Сумісність: Багато аксесуарів сумісні з різними моделями акумуляторів, що робить їх універсальними.

  5. Безпека: Приладдя Wurth відповідає стандартам безпеки та забезпечує безпечне використання інструменту.

  6. Ефективне використання ресурсів: З правильними аксесуарами ви зможете максимально використовувати можливості вашого акумуляторного інструменту, заощадивши час та зусилля.

  7. Широке застосування: Приладдя підходить для широкого спектру робіт, включаючи свердління, різання, шліфування, фрезерування та інші операції.

  8. Гарантія та обслуговування: Ваше приладдя поставляється з гарантією, а в разі потреби, у вас завжди є доступ до сервісних центрів для обслуговування.

Вибираючи приладдя для акумулятора від Wurth, ви отримуєте надійні та якісні аксесуари, які допоможуть вам ефективно та безпечно виконувати різні види робіт. Враховуючи різноманітність та надійність продукції Wurth, ви можете бути впевнені як ваші інструменти та приладдя.

Акумулятори та зарядні пристрої від Wurth: Енергія у ваших руках

Wurth пропонує широкий вибір акумуляторних батарей та зарядних пристроїв, які забезпечують вашому інструменту необхідну потужність та зручність у роботі. Наші батареї та зарядні пристрої поєднують у собі надійність, ефективність та високий рівень продуктивності.

Характеристики акумуляторних батарей від Wurth:

  • Погляд: Акумуляторна батарея.
  • Вага акумулятора/батареї: Варіюється від 450 г до 695 г, що забезпечує легкий та зручний носій енергії.
  • Висота: Доступні батареї з висотою 80 мм і 100 мм, що дозволяє підібрати відповідний варіант для вашого інструменту.
  • Вихідна напруга: Мінімальна напруга становить 10,8V, а максимальна - 18V, забезпечуючи сумісність з різними інструментами.
  • Довжина: Доступні акумулятори з довжиною 195 мм і 210 мм, що дозволяє вибрати оптимальний розмір для вашого інструменту.
  • Довжина кабелю: У комплекті йдуть кабелі довжиною 1,5 м та 1,8 м, забезпечуючи зручність при зарядці.
  • Ємність акумулятора/батареї: Ви можете вибрати батареї з ємністю від 2 до 5 годин, що забезпечує тривалий час роботи без перерв.
  • Придатні зарядні пристрої: Ми пропонуємо сумісні зарядні пристрої, такі як ALG 18/4 BASIC та ALG 18/6 FAST.
  • Струм заряду, макс.: Ви можете вибрати батареї зі струмом заряду від 4 A до 6,5 A, забезпечуючи швидку зарядку.
  • Ширина: Доступні акумулятори з шириною 80 мм і 130 мм, що забезпечує зручне зберігання та використання.

Вибираючи акумулятори та зарядні пристрої від Wurth, ви отримуєте доступ до надійних та ефективних джерел енергії для вашого інструменту. Наші продукти призначені для підвищення продуктивності та зручності ваших робочих процесів, забезпечуючи вам необхідну енергію для виконання різноманітних завдань.