- Назад
- Головна
- Каталог товарів
- Електро та пневмоінструмент
- Акумуляторний інструмент
- Аксесуари для аккум. інструменту
- Зарядні пристрої
Фільтр
Вхідна напруга, мін. / макс.
Вхідна напруга, мін. / макс.
1
1
Ширина
Ширина
1
1
1
1
Висота
Висота
1
1
1
1
Струм заряду, макс.
Струм заряду, макс.
1
1
2
Сховати
Вхідна напруга
Вхідна напруга
2
2
Вихідна напруга
Вихідна напруга
1
1
1
Акумулятори, що підходять
Акумулятори, що підходять
1
1
2
Довжина кабелю
Довжина кабелю
3
1
Макс. вихідна напруга
Макс. вихідна напруга
1
1
1
Довжина
Довжина
1
1
1
1
Ступінь захисту IP
Ступінь захисту IP
2
1
Вага виробу (1 шт.)
Вага виробу (1 шт.)
1
1
1
Корисна потужність
Корисна потужність
1
1
1
Номінальна напруга
Номінальна напруга
1
2
Типове позначення
Типове позначення
1
1
1
Ціна
Ціна
-
грн
546
1092
1638
2680.8
5361.6
Показати ще фільтрів 11
Сховати
Топ товарів, що купуються
546 грн/шт
В наявності
4359.53 грн/шт
В наявності
5361.6 грн/шт
В наявності
| ⭐ Категорія товарів | Зарядні пристрої |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 4 |
| ⭐ Найдешевший товар | 546 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 5361.6 грн |