Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фільтр
filter Фільтр
close
Ширина
Висота
Струм заряду, макс.
Довжина кабелю
Сховати arrow
Довжина
Ціна
Показати ще фільтрів 1 Сховати arrow

Зарядний пристрій ALG 18 V, M-CUBE

Зарядний пристрій ALG 18 V, M-CUBE

Зарядний пристрій ALG 18 V, M-CUBE

Зарядний пристрій ALG 18 V, M-CUBE

Доступно в вигляді 3 показати версії
Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.
Фільтр

Версії товару Зарядний пристрій ALG 18 V, M-CUBE

Номер товару
Ширина
Висота
Кількість:
ОУ
Одиниця упаковки
Ціна/ОУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
5705180000
В наявності
130 мм
80 мм
- +
1 шт
4359.53 грн
Зарядний пристрій ALG 18/4 BASIC
5705808000
В наявності
22 см
5 см
- +
1 шт
5361.6 грн
Зарядний пристрій ALG 18/8
5705860000
Немає в наявності
130 мм
80 мм
Зарядний пристрій 18В M-CUBE ® ALG 18/6 FAST

Топ товарів, що купуються

4359.53 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
5361.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
⭐ Категорія товарів Зарядний пристрій ALG 18 V, M-CUBE
⭐ Кількість товарів у наявності 2
⭐ Найдешевший товар 4359.53 грн
⭐ Найдорожчий товар 5361.6 грн

Зарядний пристрій від Wurth: ваш надійний помічник

Зарядний пристрій ALG 18 В, M-CUBE від Wurth – це високоякісний та надійний зарядний пристрій, призначений для заряджання літій-іонних акумуляторів M-CUBE 18 В.

Основні характеристики

  • Напруга: 18 В
  • Тип акумулятора: Літій-іонний
  • Ємність акумулятора: 2.0-5.0 Ah
  • Час зарядки: 30-60 хвилин
  • Індикатор заряджання: LED
  • Захист від перегріву: Так
  • Вага: 0.5 кг

Особливості

  • Швидка зарядка: Зарядний пристрій ALG 18 В, M-CUBE дозволяє зарядити акумулятор 2.0 Ah всього за 30 хвилин.
  • Індикатор заряджання: LED-індикатор показує рівень заряду акумулятора.
  • Захист від перегріву: Зарядний пристрій автоматично вимикається під час перегріву акумулятора.
  • Компактний дизайн: Зарядний пристрій ALG 18 В, M-CUBE має компактний дизайн і легку вагу , що робить його зручним для транспортування.

Особливості використання

  • Перед використанням:
    • Прочитайте інструкцію з експлуатації.
    • Переконайтеся, що акумулятор сумісний із зарядним пристроєм.
  • Під час використання:
    • Підключіть зарядний пристрій до електромережі.
    • Вставте акумулятор у зарядний пристрій.
    • Слідкуйте за індикатором заряджання.
    • Коли акумулятор зарядиться, від'єднайте його від зарядного пристрою.

За допомогою цього зарядного пристрою ви зможете

  • Швидко та безпечно заряджати акумулятори.
  • Продовжити термін служби акумуляторів.
  • Забезпечити безперебійну роботу вашого акумулятора.

При покупці зарядного пристрою ALG 18 В, M-CUBE

  • Зверніть увагу на тип та ємність акумулятора, який ви використовуєте.
  • Переконайтеся, що зарядний пристрій сумісний з акумулятором.
  • Порівняйте ціни в різних магазинах.

Зарядний пристрій ALG 18 В, M-CUBE від Wurth – це високоякісний та надійний інструмент, який стане вашим незамінним помічником.