Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Зарядний пристрій 18В M-CUBE ® ALG 18/6 FAST
Фото - 1 - Зарядний пристрій 18В M-CUBE ® ALG 18/6 FAST
Фото - 2 - Зарядний пристрій 18В M-CUBE ® ALG 18/6 FAST
Фото - 3 - Зарядний пристрій 18В M-CUBE ® ALG 18/6 FAST
Фото - 1 - Зарядний пристрій 18В M-CUBE ® ALG 18/6 FAST
Фото - 2 - Зарядний пристрій 18В M-CUBE ® ALG 18/6 FAST
Фото - 3 - Зарядний пристрій 18В M-CUBE ® ALG 18/6 FAST

Зарядний пристрій 18В M-CUBE ® ALG 18/6 FAST (5705860000)

Зарядний пристрій ALG 18/6 FAST 18 V, M-CUBE Швидка зарядка акумуляторів
Номер товару 5705860000
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для зарядки акумулятора Li-Ion 18V
Довжина кабелю 1,5 м
Ширина 130 мм
Вихідна напруга, мін./макс. 18-18 В/пост.струму
Довжина 195 мм
Вхідна напруга 230 В/змін.струму
Частота, мін./макс. 50 / 60 Гц
Струм заряду, макс. 6 A
Висота 80 мм
Акумулятори, що підходять M-CUBE 18V

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для зарядки акумулятора Li-Ion 18V
Характеристики arrow_down
Довжина кабелю 1,5 м
Ширина 130 мм
Вихідна напруга, мін./макс. 18-18 В/пост.струму
Довжина 195 мм
Вхідна напруга 230 В/змін.струму
Частота, мін./макс. 50 / 60 Гц
Струм заряду, макс. 6 A
Висота 80 мм
Акумулятори, що підходять M-CUBE 18V
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
4773.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
11.82 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 200 шт
Передзамовлення
4440 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
69.48 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 25 шт
Купити
138.24 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 10 шт
Передзамовлення
71.76 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 100 шт
Немає в наявності
1.56 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
7.5 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 200 шт
Купити