Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Стопорна шайба для валів
Фото - 1 - Стопорна шайба для валів
Фото - 2 - Стопорна шайба для валів
Фото - 1 - Стопорна шайба для валів
Фото - 2 - Стопорна шайба для валів

Стопорна шайба для валів (049050)

DIN 6799, сталь без покриття ШАЙБА-СТОП.-ПРУЖ.-DIN6799-D5,0
Номер товару 049050
Немає в наявності
Ціна:
1.56 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 100 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
DIN 6799, сталь, без покриття
Товщина (s1) 0,7 мм
Зовнішній діаметр (d2) 11,3 мм
Внутрішній діаметр (d1) 4,11 мм
Підходить для діаметру паза 5 мм
DIN 6799
Підходить для валів, мін./макс. 6-8 мм
Форма RA
Покриття Без покриття
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
DIN 6799, сталь, без покриття
Характеристики arrow_down
Товщина (s1) 0,7 мм
Зовнішній діаметр (d2) 11,3 мм
Внутрішній діаметр (d1) 4,11 мм
Підходить для діаметру паза 5 мм
DIN 6799
Підходить для валів, мін./макс. 6-8 мм
Форма RA
Покриття Без покриття
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
7.5 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 200 шт
Купити
2.16 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1000 шт
Передзамовлення
Спеціальна ціна після авторизації
4200 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
421.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити