Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Штифт цилиндрич., Загартування.
Фото - 1 - Штифт цилиндрич., Загартування.
Фото - 2 - Штифт цилиндрич., Загартування.
Фото - 1 - Штифт цилиндрич., Загартування.
Фото - 2 - Штифт цилиндрич., Загартування.

Штифт цилиндрич., Загартування. (025201270)

DIN 6325, сталь, загартована, без покриття ШТИФТ-DIN6325-GEH-M6-12X70
Номер товару 025201270
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
DIN 6325, сталь без покриття, клас допуску m6, загартована (твердість: 60 +/-2 HRC)
Номінальний діаметр (d1) 12 мм
Твердість по Роквеллу, HRC 60 HRC
DIN 6325
Довжина (l1) 70 мм
Квалітет допуску M6
Покриття Без покриття
Виконання Загартований
Матеріал Сталь

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
DIN 6325, сталь без покриття, клас допуску m6, загартована (твердість: 60 +/-2 HRC)
Характеристики arrow_down
Номінальний діаметр (d1) 12 мм
Твердість по Роквеллу, HRC 60 HRC
DIN 6325
Довжина (l1) 70 мм
Квалітет допуску M6
Покриття Без покриття
Виконання Загартований
Матеріал Сталь
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
1.56 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
7.5 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 200 шт
Купити
2.16 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1000 шт
Передзамовлення
Спеціальна ціна після авторизації
4200 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
421.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити