Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Штифт цилиндрич., Загартування.
Фото - 1 - Штифт цилиндрич., Загартування.
Фото - 2 - Штифт цилиндрич., Загартування.
Фото - 1 - Штифт цилиндрич., Загартування.
Фото - 2 - Штифт цилиндрич., Загартування.

Штифт цилиндрич., Загартування. (025201460)

DIN 6325, сталь, загартована, без покриття ШТИФТ-DIN6325-GEH-M6-14X60
Номер товару 025201460
Немає в наявності
Ціна:
52.56 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 25 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
DIN 6325, сталь без покриття, клас допуску m6, загартована (твердість: 60 +/-2 HRC)
Номінальний діаметр (d1) 14 мм
Довжина (l1) 60 мм
Твердість по Роквеллу, HRC 60 HRC
DIN 6325
Квалітет допуску M6
Покриття Без покриття
Виконання Загартований
Матеріал Сталь

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
DIN 6325, сталь без покриття, клас допуску m6, загартована (твердість: 60 +/-2 HRC)
Характеристики arrow_down
Номінальний діаметр (d1) 14 мм
Довжина (l1) 60 мм
Твердість по Роквеллу, HRC 60 HRC
DIN 6325
Квалітет допуску M6
Покриття Без покриття
Виконання Загартований
Матеріал Сталь
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -61 %
44.4 грн/шт
17.32 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 100 шт
Купити
9.84 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 25 шт
Передзамовлення
421.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити