Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Перфоратор електричний SDS plus H 30
Фото - 1 - Перфоратор електричний SDS plus H 30
Фото - 2 - Перфоратор електричний SDS plus H 30
Фото - 3 - Перфоратор електричний SDS plus H 30
Фото - 4 - Перфоратор електричний SDS plus H 30
Фото - 5 - Перфоратор електричний SDS plus H 30
Фото - 1 - Перфоратор електричний SDS plus H 30
Фото - 2 - Перфоратор електричний SDS plus H 30
Фото - 3 - Перфоратор електричний SDS plus H 30
Фото - 4 - Перфоратор електричний SDS plus H 30
Фото - 5 - Перфоратор електричний SDS plus H 30

Перфоратор електричний SDS plus H 30 (16082042)

Перфоратор електричний SDS plus H 30, WORKSHOP -арт. 16082042
Номер товару 16082042
В наявності
Ціна:
4440 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Професійний перфоратор 1050 Вт (SDS Plus)

Надійний і потужний інструмент для ефективного свердління, довбання та ударного буріння в камені, металі та деревині
Завдяки продуманій конструкції та багатофункціональності H 30 забезпечує стабільну продуктивність навіть під інтенсивним навантаженням

Основні характеристики:

  • Напруга: 230 В, 50 Гц
  • Потужність: 1050 Вт
  • Швидкість холостого ходу: 0-1300 об/хв
  • Частота ударів: 0-5100 уд/хв
  • Енергія удару: 3 Дж
  • Захист: подвійна ізоляція, клас II

Робочі можливості:

  • Максимальний діаметр свердління:
    • камінь – 26 мм
    • метал – 13 мм
    • дерево – 30 мм

Функції:

  • режим довбання (hammer)
  • режим свердління (drill)
  • комбінований режим (hammer & drill)
  • режим обертання зубила (chisel rotation)
  • блокування зубила у 8 напрямках
  • реверс (зворотний хід)
  • діаметр циліндра: 25 мм

Конструкція та ергономіка:

  • Патрон: SDS Plus
  • Кабель: 2 м, гумовий, VDE сертифікація, європейська вилка
  • Зручність у роботі: додаткова рукоятка, глибиномір, м’який захват

Комплектація:

  • глибиномір – 1 шт.
  • додаткова ручка – 1 шт.

Сертифікація:

  • CE сертифікат

Перфоратор H 30 поєднує високу потужність, функціональність та підвищений рівень безпеки, що робить його ідеальним вибором для професійних будівельних робіт і регулярного інтенсивного використання

Число оборотів холостого ходу, мін./макс. 0-1300 об/хв
Номінальна споживана потужність 1050 Вт
Діаметр свердління в сталі, макс. 13 мм
Довжина кабелю 2 м
Номінальна напруга 230 В/змін.струму
Діаметр циліндра 25 мм
Діаметр свердління в бетоні, макс. 26 мм
Вага обладнання 3 кг
Діаметр свердління по дереву, макс. 30 мм
Частота 50 Гц
Рекомендований діапазон свердління для оптимальної продуктивності (по бетону), мін. / макс. 6-18 мм
Тримач інструменту SDS-plus
Клас захисту Клас захисту II/захисна ізоляція
Енергія удару 3 Дж
Частота ударів, мін./макс. 0-5100 уд/хв

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Професійний перфоратор 1050 Вт (SDS Plus)

Надійний і потужний інструмент для ефективного свердління, довбання та ударного буріння в камені, металі та деревині
Завдяки продуманій конструкції та багатофункціональності H 30 забезпечує стабільну продуктивність навіть під інтенсивним навантаженням

Основні характеристики:

  • Напруга: 230 В, 50 Гц
  • Потужність: 1050 Вт
  • Швидкість холостого ходу: 0-1300 об/хв
  • Частота ударів: 0-5100 уд/хв
  • Енергія удару: 3 Дж
  • Захист: подвійна ізоляція, клас II

Робочі можливості:

  • Максимальний діаметр свердління:
    • камінь – 26 мм
    • метал – 13 мм
    • дерево – 30 мм

Функції:

  • режим довбання (hammer)
  • режим свердління (drill)
  • комбінований режим (hammer & drill)
  • режим обертання зубила (chisel rotation)
  • блокування зубила у 8 напрямках
  • реверс (зворотний хід)
  • діаметр циліндра: 25 мм

Конструкція та ергономіка:

  • Патрон: SDS Plus
  • Кабель: 2 м, гумовий, VDE сертифікація, європейська вилка
  • Зручність у роботі: додаткова рукоятка, глибиномір, м’який захват

Комплектація:

  • глибиномір – 1 шт.
  • додаткова ручка – 1 шт.

Сертифікація:

  • CE сертифікат

Перфоратор H 30 поєднує високу потужність, функціональність та підвищений рівень безпеки, що робить його ідеальним вибором для професійних будівельних робіт і регулярного інтенсивного використання

Характеристики arrow_down
Число оборотів холостого ходу, мін./макс. 0-1300 об/хв
Номінальна споживана потужність 1050 Вт
Діаметр свердління в сталі, макс. 13 мм
Довжина кабелю 2 м
Номінальна напруга 230 В/змін.струму
Діаметр циліндра 25 мм
Діаметр свердління в бетоні, макс. 26 мм
Вага обладнання 3 кг
Діаметр свердління по дереву, макс. 30 мм
Частота 50 Гц
Рекомендований діапазон свердління для оптимальної продуктивності (по бетону), мін. / макс. 6-18 мм
Тримач інструменту SDS-plus
Клас захисту Клас захисту II/захисна ізоляція
Енергія удару 3 Дж
Частота ударів, мін./макс. 0-5100 уд/хв
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
69.48 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 25 шт
Купити
138.24 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 10 шт
Передзамовлення
71.76 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 100 шт
Немає в наявності
1.56 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
7.5 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 200 шт
Купити
2.16 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1000 шт
Передзамовлення
Спеціальна ціна після авторизації
4200 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
421.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити