Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Зарядний пристрій 20 V/4.0 A
Фото - 1 - Зарядний пристрій 20 V/4.0 A
Фото - 1 - Зарядний пристрій 20 V/4.0 A

Зарядний пристрій 20 V/4.0 A (5702901043)

Зарядний пристрій 20 V/4.0 A, RED STRIPE -арт. 5702901043
Номер товару 5702901043
В наявності
Ціна:
1560 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Розроблений для швидкого, безпечного та ефективного заряджання всіх сумісних акумуляторів RED STRIPE
Оснащений технологією інтелектуального заряджання, що забезпечує максимальний термін служби акумулятора та просте керування під час використання

ОСОБЛИВОСТІ

  • Технологія інтелектуального заряджання: автоматично регулює струм для ефективного заряджання без перезаряджання
  • Індикатори заряду LED: відображають статус заряджання (заряджається, повністю заряджено, помилка)
  • Тепловий захист: запобігає перегріванню під час заряджання
  • Захист від перевищення струму та короткого замикання: забезпечує безпечну роботу для акумулятора та користувача
  • Компактний і легкий корпус: зручний для транспортування та зберігання, підходить для використання на будмайданчику або вдома

Примітка
Дотримуйтеся інструкції з експлуатації щодо правил безпеки, заряджання та роботи

Температурний діапазон застосування, мін./макс. від 0 до 40 °C
Температурний діапазон застосування, мін. 0 °C
Кількість виробів 1 шт.
Довжина кабелю 1,2 м
Висота 180 мм
Вхідна напруга 220 В/змін.струму
Номінальна напруга 220 В/змін.струму
Макс. вхідна напруга 240 В/змін.струму
Струм заряду, макс. 4 A
Температурний діапазон застосування, макс. 40 °C
Частота, мін./макс. 50 / 60 Гц
Мінімальна частота 50 Гц
Частота, макс. 60 ​​Гц
Корисна потужність 80 Вт
Ширина 80 мм
Довжина 85 мм
Тип заглушки C
Сумісність з W-CONNECT Ні
Макс. вихідна напруга 20 В/пост.струму
Вихідна напруга 20 В/пост.струму
Ступінь захисту IP IP 00
Типове позначення Зарядний пристрій ALGR 20/4 REDSTRIPE
Акумулятори, що підходять LI 20 В
Вхідна напруга, мін. / макс. 110-240 В/змін.струм
Вага виробу (1 шт.) 380,000 г

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Розроблений для швидкого, безпечного та ефективного заряджання всіх сумісних акумуляторів RED STRIPE
Оснащений технологією інтелектуального заряджання, що забезпечує максимальний термін служби акумулятора та просте керування під час використання

ОСОБЛИВОСТІ

  • Технологія інтелектуального заряджання: автоматично регулює струм для ефективного заряджання без перезаряджання
  • Індикатори заряду LED: відображають статус заряджання (заряджається, повністю заряджено, помилка)
  • Тепловий захист: запобігає перегріванню під час заряджання
  • Захист від перевищення струму та короткого замикання: забезпечує безпечну роботу для акумулятора та користувача
  • Компактний і легкий корпус: зручний для транспортування та зберігання, підходить для використання на будмайданчику або вдома

Примітка
Дотримуйтеся інструкції з експлуатації щодо правил безпеки, заряджання та роботи

Характеристики arrow_down
Температурний діапазон застосування, мін./макс. від 0 до 40 °C
Температурний діапазон застосування, мін. 0 °C
Кількість виробів 1 шт.
Довжина кабелю 1,2 м
Висота 180 мм
Вхідна напруга 220 В/змін.струму
Номінальна напруга 220 В/змін.струму
Макс. вхідна напруга 240 В/змін.струму
Струм заряду, макс. 4 A
Температурний діапазон застосування, макс. 40 °C
Частота, мін./макс. 50 / 60 Гц
Мінімальна частота 50 Гц
Частота, макс. 60 ​​Гц
Корисна потужність 80 Вт
Ширина 80 мм
Довжина 85 мм
Тип заглушки C
Сумісність з W-CONNECT Ні
Макс. вихідна напруга 20 В/пост.струму
Вихідна напруга 20 В/пост.струму
Ступінь захисту IP IP 00
Типове позначення Зарядний пристрій ALGR 20/4 REDSTRIPE
Акумулятори, що підходять LI 20 В
Вхідна напруга, мін. / макс. 110-240 В/змін.струм
Вага виробу (1 шт.) 380,000 г
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -30.1 %
12.3 грн/шт
8.6 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
1134 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
7240.08 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності