Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Зарядное устройство 20 V/4.0 A
Фото - 1 - Зарядное устройство 20 V/4.0 A
Фото - 1 - Зарядное устройство 20 V/4.0 A

Зарядное устройство 20 V/4.0 A (5702901043)

Зарядное устройство 20 V/4.0 A, RED STRIPE -арт. 5702901043
Номер товара 5702901043
В наличии
Цена:
1560 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Разработан для быстрой, безопасной и эффективной зарядки всех совместимых аккумуляторов RED STRIPE
Оснащен технологией интеллектуальной зарядки, обеспечивающей максимальный срок службы аккумулятора и простое управление во время использования

ОСОБЕННОСТИ

  • Технология интеллектуальной зарядки: автоматически регулирует ток для эффективной зарядки без перезарядки
  • Индикаторы заряда LED: отображают статус зарядки (заряжается, полностью заряжена, ошибка)
  • Тепловая защита: предотвращает перегрев во время зарядки
  • Защита от превышения тока и короткого замыкания: обеспечивает безопасную работу для аккумулятора и пользователя
  • Компактный и легкий корпус: удобен для транспортировки и хранения, подходит для использования на стройплощадке или дома

Примечание
Следуйте инструкциям по эксплуатации правил безопасности, зарядки и работы

Температурный диапазон применения, мин./макс. от 0 до 40 °C
Температурный диапазон применения, мин. 0 °C
Количество изделий 1 шт.
Длина кабеля 1,2 м
Высота 180 мм
Входное напряжение 220 В/перем.тока
Номинальное напряжение 220 В/перем.тока
Входное напряжение, макс. 240 В/перем.тока
Ток заряда, макс. 4 A
Температурный диапазон применения, макс. 40 °C
Частота, мин./макс. 50 / 60 Гц
Минимальная частота 50 Гц
Частота, макс. 60 Гц
Полезная мощность 80 Вт
Ширина 80 мм
Длина 85 мм
Тип заглушки C
Совместимость с W-CONNECT Нет
Выходное напряжение, макс. 20 В/пост.тока
Выходное напряжение 20 В/пост.тока
Степень защиты IP IP 00
Типовое обозначение Зарядное устройство для ALGR 20/4 REDSTRIPE
Подходящие аккумуляторы LI 20 В
Входное напряжение, мин./макс. 110-240 В/изм.ток
Вес изделия (1 шт.) 380,000 г

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Разработан для быстрой, безопасной и эффективной зарядки всех совместимых аккумуляторов RED STRIPE
Оснащен технологией интеллектуальной зарядки, обеспечивающей максимальный срок службы аккумулятора и простое управление во время использования

ОСОБЕННОСТИ

  • Технология интеллектуальной зарядки: автоматически регулирует ток для эффективной зарядки без перезарядки
  • Индикаторы заряда LED: отображают статус зарядки (заряжается, полностью заряжена, ошибка)
  • Тепловая защита: предотвращает перегрев во время зарядки
  • Защита от превышения тока и короткого замыкания: обеспечивает безопасную работу для аккумулятора и пользователя
  • Компактный и легкий корпус: удобен для транспортировки и хранения, подходит для использования на стройплощадке или дома

Примечание
Следуйте инструкциям по эксплуатации правил безопасности, зарядки и работы

Характеристики arrow_down
Температурный диапазон применения, мин./макс. от 0 до 40 °C
Температурный диапазон применения, мин. 0 °C
Количество изделий 1 шт.
Длина кабеля 1,2 м
Высота 180 мм
Входное напряжение 220 В/перем.тока
Номинальное напряжение 220 В/перем.тока
Входное напряжение, макс. 240 В/перем.тока
Ток заряда, макс. 4 A
Температурный диапазон применения, макс. 40 °C
Частота, мин./макс. 50 / 60 Гц
Минимальная частота 50 Гц
Частота, макс. 60 Гц
Полезная мощность 80 Вт
Ширина 80 мм
Длина 85 мм
Тип заглушки C
Совместимость с W-CONNECT Нет
Выходное напряжение, макс. 20 В/пост.тока
Выходное напряжение 20 В/пост.тока
Степень защиты IP IP 00
Типовое обозначение Зарядное устройство для ALGR 20/4 REDSTRIPE
Подходящие аккумуляторы LI 20 В
Входное напряжение, мин./макс. 110-240 В/изм.ток
Вес изделия (1 шт.) 380,000 г
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
26400 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
344.2 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1058.34 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
107986.26 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
2.1 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 100 шт
Купить
8.46 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 200 шт
Купить
38400 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ