Лазерный ротационный нивелир RL5-14
Лазерный ротационный нивелир RL5-14
Лазерный ротационный нивелир RL5-14 (5709300305)
Лазерный нивелир RL5-14
НИВЕЛИР-RL5-14
Номер товара 5709300305
Нет в наличии
Цена:
107986.26 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
- Разработан специально для использования как в помещениях, так и на открытом воздухе;
- Возможность горизонтального и вертикального выравнивания позволяет выполнять любые задачи по нивелировке;
- Композитный корпус, армированный стекловолокном, делает прибор RL5-14 незаменимым на строительных объектах.
Очень высокий уровень точности даже в неблагоприятных погодных условиях
- Соответствует стандарту ISO 17123-6
- Позволяет существенно сэкономить время
- Автоматическое самовыравнивание занимает всего несколько секунд
- Дистанционное управление для управления лазерными линиями
- Предотвращение ошибок нивелирования
- Автоматический контроль уровня позволяет исключать ошибки нивелирования, возникающие из-за ветра, мягкости поверхности и толчков по штативу.
Полная защита от грязи и воды
- Класс защиты IP67
- В комплект входит блок литий-ионных аккумуляторов
- Разъем для зарядки устройства.
| Точность измерения (по длине) | 0,75 мм/10м |
| Количество аккумуляторов/батарей | 1 шт. |
| Класс лазера | 2 |
| Температура хранения, мин./макс. | -20 70 °C |
| Температура нанесения, мин. | -20 °C |
| Температура хранения, мин. | -20 °C |
| Температура применения, макс. | 50 °C |
| Область автонивелирования (+/-) | 6 ° |
| Зона действия | 600 м |
| Степень защиты IP | IP 67 |
| Тип аккумулятора/батареи | Li-lon |
Область применения
- Перенос уровней;
- Горизонтальное и вертикальное выравнивание;
- Перенос прямых углов;
- Перенос точек надира относительно поверхности земли;
- Контроль рытья котлованов под фундамент;
- Выравнивание уровней обноски фундамента;
- Выравнивание опалубки;
- Установка подвесных потолков;
- Позиционирование перегородок.
Информация о продукте
Описание
- Разработан специально для использования как в помещениях, так и на открытом воздухе;
- Возможность горизонтального и вертикального выравнивания позволяет выполнять любые задачи по нивелировке;
- Композитный корпус, армированный стекловолокном, делает прибор RL5-14 незаменимым на строительных объектах.
Очень высокий уровень точности даже в неблагоприятных погодных условиях
- Соответствует стандарту ISO 17123-6
- Позволяет существенно сэкономить время
- Автоматическое самовыравнивание занимает всего несколько секунд
- Дистанционное управление для управления лазерными линиями
- Предотвращение ошибок нивелирования
- Автоматический контроль уровня позволяет исключать ошибки нивелирования, возникающие из-за ветра, мягкости поверхности и толчков по штативу.
Полная защита от грязи и воды
- Класс защиты IP67
- В комплект входит блок литий-ионных аккумуляторов
- Разъем для зарядки устройства.
Характеристики
| Точность измерения (по длине) | 0,75 мм/10м |
| Количество аккумуляторов/батарей | 1 шт. |
| Класс лазера | 2 |
| Температура хранения, мин./макс. | -20 70 °C |
| Температура нанесения, мин. | -20 °C |
| Температура хранения, мин. | -20 °C |
| Температура применения, макс. | 50 °C |
| Область автонивелирования (+/-) | 6 ° |
| Зона действия | 600 м |
| Степень защиты IP | IP 67 |
| Тип аккумулятора/батареи | Li-lon |
Применение
Область применения
- Перенос уровней;
- Горизонтальное и вертикальное выравнивание;
- Перенос прямых углов;
- Перенос точек надира относительно поверхности земли;
- Контроль рытья котлованов под фундамент;
- Выравнивание уровней обноски фундамента;
- Выравнивание опалубки;
- Установка подвесных потолков;
- Позиционирование перегородок.
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Останні переглянуті
Нет отзывов про этот товар