Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Лазерний ротаційний нівелір RL5-14
Фото - 1 - Лазерний ротаційний нівелір RL5-14
Фото - 2 - Лазерний ротаційний нівелір RL5-14
Фото - 3 - Лазерний ротаційний нівелір RL5-14
Фото - 1 - Лазерний ротаційний нівелір RL5-14
Фото - 2 - Лазерний ротаційний нівелір RL5-14
Фото - 3 - Лазерний ротаційний нівелір RL5-14

Лазерний ротаційний нівелір RL5-14 (5709300305)

Лазерний ротаційний нівелір RL5-14 НИВЕЛИР-RL5-14
Номер товару 5709300305
Немає в наявності
Ціна:
107986.26 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
  • Розроблено спеціально для використання як у приміщеннях, так і на відкритому повітрі;
  • Можливість горизонтального та вертикального вирівнювання дозволяє виконувати будь-які завдання з нівелювання;
  • Композитний корпус, армований скловолокном, робить прилад RL5-14 незамінним на будівельних об'єктах.

Дуже високий рівень точності навіть у несприятливих погодних умовах

  • Відповідає стандарту ISO 17123-6
  • Дозволяє суттєво заощадити час
  • Автоматичне самовирівнювання займає лише кілька секунд
  • Дистанційне керування для керування лазерними лініями
  • Запобігання помилкам нівелювання
  • Автоматичний контроль рівня дозволяє виключати помилки нівелювання, що виникають через вітер, м'якість поверхні та поштовхи по штативу.

Повний захист від бруду та води

  • Клас захисту IP67
  • В комплект входить блок літій-іонних акумуляторів
  • Роз'єм для заряджання пристрою.
Точність вимірювання (по довжині) 0,75 мм/10м
Кількість акумуляторів / батарей 1 шт.
Клас лазера 2
Температура зберігання, мін. / макс. -20 ­ 70 °C
Температура нанесення, мін. -20 °C
Температура зберігання, мін. -20 °C
Температура застосування, макс. 50 °C
Область автонівелірування (+/-) 6 °
Зона дії 600 м
Ступінь захисту IP IP 67
Тип акумулятора / батареї Li-lon

Область застосування

  • Перенесення рівнів;
  • Горизонтальне та вертикальне вирівнювання;
  • Перенесення прямих кутів;
  • Перенесення точок надиру щодо поверхні землі;
  • Контроль копання котлованів під фундамент;
  • Вирівнювання рівнів обнесення фундаменту;
  • Вирівнювання опалубки;
  • Встановлення підвісних стель;
  • Позиціонування перегородок.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
  • Розроблено спеціально для використання як у приміщеннях, так і на відкритому повітрі;
  • Можливість горизонтального та вертикального вирівнювання дозволяє виконувати будь-які завдання з нівелювання;
  • Композитний корпус, армований скловолокном, робить прилад RL5-14 незамінним на будівельних об'єктах.

Дуже високий рівень точності навіть у несприятливих погодних умовах

  • Відповідає стандарту ISO 17123-6
  • Дозволяє суттєво заощадити час
  • Автоматичне самовирівнювання займає лише кілька секунд
  • Дистанційне керування для керування лазерними лініями
  • Запобігання помилкам нівелювання
  • Автоматичний контроль рівня дозволяє виключати помилки нівелювання, що виникають через вітер, м'якість поверхні та поштовхи по штативу.

Повний захист від бруду та води

  • Клас захисту IP67
  • В комплект входить блок літій-іонних акумуляторів
  • Роз'єм для заряджання пристрою.
Характеристики arrow_down
Точність вимірювання (по довжині) 0,75 мм/10м
Кількість акумуляторів / батарей 1 шт.
Клас лазера 2
Температура зберігання, мін. / макс. -20 ­ 70 °C
Температура нанесення, мін. -20 °C
Температура зберігання, мін. -20 °C
Температура застосування, макс. 50 °C
Область автонівелірування (+/-) 6 °
Зона дії 600 м
Ступінь захисту IP IP 67
Тип акумулятора / батареї Li-lon
Застосування arrow_down

Область застосування

  • Перенесення рівнів;
  • Горизонтальне та вертикальне вирівнювання;
  • Перенесення прямих кутів;
  • Перенесення точок надиру щодо поверхні землі;
  • Контроль копання котлованів під фундамент;
  • Вирівнювання рівнів обнесення фундаменту;
  • Вирівнювання опалубки;
  • Встановлення підвісних стель;
  • Позиціонування перегородок.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
2464.8 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купити
603 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
862.2 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
858.6 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
525.96 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -68 %
1100 грн/шт
352.02 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1869.3 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
174.06 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності