Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Калібрувальна стрічка Wurth 0.50х12.7х5000мм
Фото - 1 - Калібрувальна стрічка Wurth 0.50х12.7х5000мм
Фото - 2 - Калібрувальна стрічка Wurth 0.50х12.7х5000мм
Фото - 1 - Калібрувальна стрічка Wurth 0.50х12.7х5000мм
Фото - 2 - Калібрувальна стрічка Wurth 0.50х12.7х5000мм

Калібрувальна стрічка Wurth 0.50х12.7х5000мм (07135119)

Калібрувальна стрічка Wurth 0.50х12.7х5000мм
Номер товару 07135119
Немає в наявності
Ціна:
858.6 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Прецизійний інструмент для точного вирівнювання та регулювання деталей машин.
  • Виготовлений із загартованої смугової сталі з білим поліруванням.
  • Товщина ременя маркується через кожні 200 мм.
  • У пластиковій коробці з практичним пристроєм для намотування та розмотування.
Товщина стрічки 0,5 мм
Ширина стрічки 12,7 мм
Довжина стрічки 5 м
Матеріал Сталь
Галузь застосування Інструмент забезпечує точне вирівнювання та встановлення деталей машин. Точна перевірка контактних зазорів та стопорів. Розміщення під інструментами в процесі виробництва та монтажу.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Прецизійний інструмент для точного вирівнювання та регулювання деталей машин.
  • Виготовлений із загартованої смугової сталі з білим поліруванням.
  • Товщина ременя маркується через кожні 200 мм.
  • У пластиковій коробці з практичним пристроєм для намотування та розмотування.
Характеристики arrow_down
Товщина стрічки 0,5 мм
Ширина стрічки 12,7 мм
Довжина стрічки 5 м
Матеріал Сталь
Застосування arrow_down
Галузь застосування Інструмент забезпечує точне вирівнювання та встановлення деталей машин. Точна перевірка контактних зазорів та стопорів. Розміщення під інструментами в процесі виробництва та монтажу.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
525.96 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -68 %
1100 грн/шт
352.02 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1869.3 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
174.06 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
38.16 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити