Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Калібрувальна стрічка Wurth 0,20х12.7х5000мм
Фото - 1 - Калібрувальна стрічка Wurth 0,20х12.7х5000мм
Фото - 1 - Калібрувальна стрічка Wurth 0,20х12.7х5000мм

Калібрувальна стрічка Wurth 0,20х12.7х5000мм (07135112)

Калібрувальна стрічка Wurth 0,20х12.7х5000мм FELRGAUTPE-L5M-B0,20MM
Номер товару 07135112
Немає в наявності
Ціна:
862.2 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Прецизійний інструмент для точного центрування та налаштування деталей машин.

Область застосування:

  • При виготовленні інструменту він забезпечує точне вирівнювання та налаштування деталей машин.
  • Точне тестування контактних зазорів та зупинок.
  • Розміщується під інструментами під час виробництва та монтажу.
Товщина стрічки 0,2 мм
Ширина стрічки 12,7 мм
Довжина стрічки 5 м
Матеріал Сталь

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Прецизійний інструмент для точного центрування та налаштування деталей машин.

Область застосування:

  • При виготовленні інструменту він забезпечує точне вирівнювання та налаштування деталей машин.
  • Точне тестування контактних зазорів та зупинок.
  • Розміщується під інструментами під час виробництва та монтажу.
Характеристики arrow_down
Товщина стрічки 0,2 мм
Ширина стрічки 12,7 мм
Довжина стрічки 5 м
Матеріал Сталь
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
858.6 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
525.96 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -68 %
1100 грн/шт
352.02 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1869.3 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
174.06 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
38.16 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити