Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Калібрувальна стрічка Wurth 0,08х12.7х5000 mm
Фото - 1 - Калібрувальна стрічка Wurth 0,08х12.7х5000 mm
Фото - 1 - Калібрувальна стрічка Wurth 0,08х12.7х5000 mm

Калібрувальна стрічка Wurth 0,08х12.7х5000 mm (07135103)

Калібрувальна стрічка Wurth 0,08х12.7х5000мм FELRGAUTPE-L5M-B0,08MM -арт.071351 03
Номер товару 07135103
Немає в наявності
Ціна:
885.6 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Прецизійний інструмент для точного центрування та налаштування деталей машин.

Область застосування:

  • У виробництві інструментів дозволяє точно вирівнювати і налаштовувати деталі машин.
  • Точне тестування контактних зазорів та стопів.
  • Розміщується під інструментами під час виробництва та монтажу.
Товщина стрічки 0,08 мм
Ширина стрічки 12,7 мм
Довжина стрічки 5 м
Матеріал Сталь

Область застосування:

  • У виробництві інструментів дозволяє точно вирівнювати і налаштовувати деталі машин.
  • Точне тестування контактних зазорів та стопів.
  • Розміщується під інструментами під час виробництва та монтажу.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Прецизійний інструмент для точного центрування та налаштування деталей машин.

Область застосування:

  • У виробництві інструментів дозволяє точно вирівнювати і налаштовувати деталі машин.
  • Точне тестування контактних зазорів та стопів.
  • Розміщується під інструментами під час виробництва та монтажу.
Характеристики arrow_down
Товщина стрічки 0,08 мм
Ширина стрічки 12,7 мм
Довжина стрічки 5 м
Матеріал Сталь
Застосування arrow_down

Область застосування:

  • У виробництві інструментів дозволяє точно вирівнювати і налаштовувати деталі машин.
  • Точне тестування контактних зазорів та стопів.
  • Розміщується під інструментами під час виробництва та монтажу.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
4150.56 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення