Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Отвертка крестовая, шестигранная, PZ1X80
Фото - 1 - Отвертка крестовая, шестигранная, PZ1X80
Фото - 2 - Отвертка крестовая, шестигранная, PZ1X80
Фото - 1 - Отвертка крестовая, шестигранная, PZ1X80
Фото - 2 - Отвертка крестовая, шестигранная, PZ1X80

Отвертка крестовая, шестигранная, PZ1X80 (06134231)

Отвертка PZ, шестигранное лезвие, переходник для ключа ОТВЁРТКА-PZ1X80 ZEBRA
Номер товара 06134231
Нет в наличии
Цена:
403.2 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Отвертка ZEBRA® с шестигранным стержнем.
  • Шестигранное лезвие, переходник для ключа
  • Стержень: матовое хромирование
  • Наконечник: ISO 8764-PZ, Black Point
Длина лезвия 80 мм
Длина ручки/ширина ручки 96 / 31 мм
Размер наконечника PZ1

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Отвертка ZEBRA® с шестигранным стержнем.
  • Шестигранное лезвие, переходник для ключа
  • Стержень: матовое хромирование
  • Наконечник: ISO 8764-PZ, Black Point
Характеристики arrow_down
Длина лезвия 80 мм
Длина ручки/ширина ручки 96 / 31 мм
Размер наконечника PZ1
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Знижка -15 %
51.66 грн/шт
43.92 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить