Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Длина лезвия в дюймах
Длина ручки/ширина ручки
Толщина режущей кромки x ширина режущей кромки
Длина лезвия (A)
Спрятать arrow
Длина ручки (B)
Ширина рукоятки (C)
Вспомогательное приспособление для ключа
Толщина острия наконечника
Длина лезвия
Длина
Размер наконечника
Размер ключа
Материал рукоятки
Цена
Показать еще фильтров 9 Спрятать arrow

Топ товаров, что покупаются

172.56 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
216 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
276 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
156 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
303.72 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
174 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
⭐ Категория товаров Отвертки слесарные
⭐ Количество товаров в наличии 101
⭐ Самый дешевый товар 86.4 грн
⭐ Самый дорогой товар 4620 грн

Отвертки слесарные от Wurth: Качество, Надежность, Профессионализм

Отвертки служат верными помощниками для мастеров и профессионалов, работающих в области механики, электроники, строительства и других сферах. Бренд Wurth предлагает высококачественные слесарные отвертки, которые заслужили признание и доверие во всем мире благодаря своей надежности и профессиональному качеству.

Преимущества отверток слесарных от Wurth:

  1. Исключительное Качество: Отвертки Wurth изготавливаются из прочных и высококачественных материалов, что гарантирует их долгий срок службы. Они выдерживают интенсивное использование в профессиональных условиях.

  2. Разнообразие Моделей и Размеров: Wurth предлагает широкий ассортимент слесарных отверток, включая разные размеры, типы и формы головок. Это позволяет подобрать идеальный инструмент для разнообразных задач.

  3. Профессиональный Дизайн: Отвертки Wurth имеют эргономичный дизайн рукояток, что обеспечивает комфортное и удобное использование даже при длительной работе.

  4. Безопасность: Отвертки Wurth соответствуют высоким стандартам безопасности, что важно при работе с механическими и электрическими компонентами.

  5. Применение в разных областях: Отвертки Wurth идеально подходят для работы в автосервисе, электронике, строительстве, ремонте и обслуживании механизмов и многих других областях.

Сферы применения слесарных отверток от Wurth:

  1. Автомобильный Ремонт: Отвертки Wurth нашли широкое применение в автомобильных мастерских для работы с различными механизмами и крепежом.

  2. Электротехнические Работы: Отвертки Wurth также популярны среди электриков и электронных специалистов, так как они обеспечивают безопасное и надежное подключение электрокомпонентов.

  3. Строительство и Ремонт: В строительстве и ремонте отвертки необходимы для сборки и регулировки различных конструкций и устройств.

Выбор отверток слесарных от Wurth - это выбор профессионалов, ценящих качество, надежность и безопасность. Благодаря этим инструментам ваши рабочие задачи становятся более эффективными и комфортными.

При выборе слесарных отверток от Wurth, следует обратить внимание на несколько ключевых характеристик, чтобы убедиться, что инструмент соответствует вашим потребностям:

  1. Тип головки: Определите, для каких видов винтов и болтов вам потребуются отвертки, и выберите соответствующие типы головок. Это может быть шлицевая, крестовая (Phillips), Торкс и другие.

  2. Размер головки: Убедитесь, что размер головки отвертки соответствует размеру винтов, с которыми вы собираетесь работать.

  3. Длина вала: Длина вала отвертки важна для работы в труднодоступных местах. Выберите отвертку с подходящей длиной вала.

  4. Тип и материал рукоятки: Рукоятка отвертки должна обеспечивать удобный и надежный захват. Рукоятки могут быть изготовлены из пластика, резины или других материалов.

  5. Эргономичный дизайн: Инструменты с эргономичным дизайном рукояток обеспечивают комфортное использование и уменьшают усталость в руках при длительной работе.

  6. Магнитные головки: Отвертки с магнитизированными головками могут облегчить работу, так как магнит помогает удерживать винты на месте.

  7. Качество материалов и изготовления: Убедитесь, что отвертка изготовлена из высококачественных материалов и имеет надежную конструкцию для долгого срока службы.

  8. Применение: Рассмотрите, для каких конкретных задач и в какой области вы будете использовать отвертки, чтобы выбрать подходящие модели.

  9. Гарантия и техническая поддержка: Проверьте наличие гарантии и доступности технической поддержки от производителя.

При покупке отверток слесарных от Wurth, рекомендуется также обратить внимание на репутацию бренда и отзывы пользователей, чтобы удостовериться в качестве инструмента.