Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Викрутка хрестова, шестигранна, PZ1X80
Фото - 1 - Викрутка хрестова, шестигранна, PZ1X80
Фото - 2 - Викрутка хрестова, шестигранна, PZ1X80
Фото - 1 - Викрутка хрестова, шестигранна, PZ1X80
Фото - 2 - Викрутка хрестова, шестигранна, PZ1X80

Викрутка хрестова, шестигранна, PZ1X80 (06134231)

Викрутка PZ, шестигранний лезо, перехідник для ключа викрутки-PZ1X80 ZEBRA
Номер товару 06134231
Немає в наявності
Ціна:
403.2 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Викрутка ZEBRA® з шестигранним стрижнем.
  • Шестигранне лезо, перехідник для ключа
  • Стрижень: матове хромування
  • Наконечник: ISO 8764-PZ, Black Point
Довжина леза 80 мм
Довжина ручки / ширина ручки 96 / 31 мм
Розмір наконечника PZ1

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Викрутка ZEBRA® з шестигранним стрижнем.
  • Шестигранне лезо, перехідник для ключа
  • Стрижень: матове хромування
  • Наконечник: ISO 8764-PZ, Black Point
Характеристики arrow_down
Довжина леза 80 мм
Довжина ручки / ширина ручки 96 / 31 мм
Розмір наконечника PZ1
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
4150.56 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення