Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір інструментів M-CUBE, ABS-POWER/ABH-1/AWS
Фото - 1 - Набір інструментів M-CUBE, ABS-POWER/ABH-1/AWS
Фото - 1 - Набір інструментів M-CUBE, ABS-POWER/ABH-1/AWS

Набір інструментів M-CUBE, ABS-POWER/ABH-1/AWS (K5701453015)

Набір інструментів M-CUBE, (ABS-POWER/ABH-1/AWS) -арт. K5701453015
Номер товара K5701453015
Нет в наличии
Цена:
38400 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Характеристики arrow_down
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
25.56 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 10 шт
Предзаказ
6.96 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 25 шт
Предзаказ
174.06 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
7.5 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 200 шт
Купить
Знижка -40.3 %
0.72 грн/шт
0.43 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
77.52 грн/шт
В наличии
- +
х 10 шт
Купить
71.28 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 10 шт
Предзаказ