Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набор инструментов ABS -1 и AWS, M-CUBE
Фото - 1 - Набор инструментов ABS -1 и AWS, M-CUBE
Фото - 1 - Набор инструментов ABS -1 и AWS, M-CUBE

Набор инструментов ABS -1 и AWS, M-CUBE (K5701455559)

Набор инструментов M-CUBE, 1+1, (ABS -1/AWS), 2 батареи -арт. K5701455559
Номер товара K5701455559
Нет в наличии
Цена:
22200 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
В набор входят:
  • 1 х Бесщеточная аккумуляторная дрель-шуруповерт ABS-1 (арт. 5701427000)
  • 1 х Бесщеточная угловая шлиф машина AWS (арт. 5701402000)
  • 2 х Аккумуляторная батарея 18V/5,0AHM-CUBE-BASIC (арт. 5703450000)
  • 1 х Зарядное устройство для ALG 18/6 FAST (арт. 5705860000)
Набор инструментов M-CUBE поставляется в удобной сумке с твердыми стенками (арт. 0715930246)

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
В набор входят:
  • 1 х Бесщеточная аккумуляторная дрель-шуруповерт ABS-1 (арт. 5701427000)
  • 1 х Бесщеточная угловая шлиф машина AWS (арт. 5701402000)
  • 2 х Аккумуляторная батарея 18V/5,0AHM-CUBE-BASIC (арт. 5703450000)
  • 1 х Зарядное устройство для ALG 18/6 FAST (арт. 5705860000)
Набор инструментов M-CUBE поставляется в удобной сумке с твердыми стенками (арт. 0715930246)
Характеристики arrow_down
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
330 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
30600 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
2.7 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 100 шт
Купить
93.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
8640 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
23.28 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 25 шт
Купить
7.8 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 50 шт
Предзаказ
1132.56 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить