Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набор инструментов M-CUBE, 1+1(ABS-1/ABH-1)
Фото - 1 - Набор инструментов M-CUBE, 1+1(ABS-1/ABH-1)
Фото - 1 - Набор инструментов M-CUBE, 1+1(ABS-1/ABH-1)

Набор инструментов M-CUBE, 1+1(ABS-1/ABH-1) (5701453015)

Набор инструментов M-CUBE, 1+1(ABS-1/ABH-1) -арт. 5701453015
Номер товара 5701453015
Нет в наличии
Цена:
29999.4 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Профессиональный набор электроинструмента. Для оптимального решения строительных задач мы разработали специальные наборы. Благодаря качественному и ресурсному электроинструменту вы можете выполнять все задачи. В профессиональный набор входит: Набор инструментов М-CUBE в сумке. Шуруповерт ABS 18 COMPACT, Перфоратор ABH 18, 2 аккумулятора 18В, 5Ач, зарядное устройство. ABS-1 Бесщеточная аккумуляторная дрель-шуруповерт
  • Компактная, мощная бесщеточная аккумуляторная дрель-шуруповерт для заворачивания шурупов и сверления средней тяжести.
  • Непрерывный контроль двигателя, поскольку функция электронной защиты двигателя преждевременно отключает двигатель при остановке двигателя, перегрузке и перегреве.
  • Эффективный, практически не требующий обслуживания безщеточный двигатель EC с запасом мощности и длительным сроком службы поддерживает более стабильную кривую скорости даже под нагрузкой
  • Светодиодная лампа на аккумуляторной основе обеспечивает хорошее освещение рабочей зоны.
  • Комфортная работа без устали благодаря очень компактной и эргономичной конструкции с малым весом.
ABH-1 Бесщеточный аккумуляторный перфоратор
  • Компактный, мощный, безщеточный аккумуляторный перфоратор для сверления средней тяжести и легких долбанных работ.
  • Очень компактный и эргономичный дизайн с антивибрационной функцией
  • Эффективный бесщеточный двигатель ЕС с резервом мощности, не требующий особого обслуживания
  • При перегрузке или блокировке электронная функция защиты двигателя преждевременно отключает двигатель.
  • С помощью переключателя функций можно быстро и легко переключаться между сверлением с ударом, сверлением и долблением.
  • держатель SDS-plus можно быстро, легко и без инструментов заменить с помощью прилагаемого безключевого патрона.
  • Опциональное удаление пыли обеспечивает работу с низким содержанием пыли.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Профессиональный набор электроинструмента. Для оптимального решения строительных задач мы разработали специальные наборы. Благодаря качественному и ресурсному электроинструменту вы можете выполнять все задачи. В профессиональный набор входит: Набор инструментов М-CUBE в сумке. Шуруповерт ABS 18 COMPACT, Перфоратор ABH 18, 2 аккумулятора 18В, 5Ач, зарядное устройство. ABS-1 Бесщеточная аккумуляторная дрель-шуруповерт
  • Компактная, мощная бесщеточная аккумуляторная дрель-шуруповерт для заворачивания шурупов и сверления средней тяжести.
  • Непрерывный контроль двигателя, поскольку функция электронной защиты двигателя преждевременно отключает двигатель при остановке двигателя, перегрузке и перегреве.
  • Эффективный, практически не требующий обслуживания безщеточный двигатель EC с запасом мощности и длительным сроком службы поддерживает более стабильную кривую скорости даже под нагрузкой
  • Светодиодная лампа на аккумуляторной основе обеспечивает хорошее освещение рабочей зоны.
  • Комфортная работа без устали благодаря очень компактной и эргономичной конструкции с малым весом.
ABH-1 Бесщеточный аккумуляторный перфоратор
  • Компактный, мощный, безщеточный аккумуляторный перфоратор для сверления средней тяжести и легких долбанных работ.
  • Очень компактный и эргономичный дизайн с антивибрационной функцией
  • Эффективный бесщеточный двигатель ЕС с резервом мощности, не требующий особого обслуживания
  • При перегрузке или блокировке электронная функция защиты двигателя преждевременно отключает двигатель.
  • С помощью переключателя функций можно быстро и легко переключаться между сверлением с ударом, сверлением и долблением.
  • держатель SDS-plus можно быстро, легко и без инструментов заменить с помощью прилагаемого безключевого патрона.
  • Опциональное удаление пыли обеспечивает работу с низким содержанием пыли.
Характеристики arrow_down
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
25704 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
144.96 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
26400 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
344.2 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1058.34 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
107986.26 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
2.1 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 100 шт
Купить
8.46 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 200 шт
Купить