Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Термопляшка з логотипом Würth, біла, 600 ml
Фото - 1 - Термопляшка з логотипом Würth, біла, 600 ml
Фото - 1 - Термопляшка з логотипом Würth, біла, 600 ml

Термопляшка з логотипом Würth, біла, 600 ml (0WGE105902)

Термопляшка з логотипом Würth, біла, нержавіюча сталь, 600 мл -арт. 0WGE105902
Номер товару 0WGE105902
В наявності
Ціна:
1134 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Технологія вакуумної ізоляції Вакуумна ізоляція з подвійними стінками та безшовний корпус забезпечують ідеальне збереження холоду та тепла Зберігає напої холодними до 24 годин і гарячими до 8 годин
Висота 265 мм
Об'єм 600 мл
Діаметр 73 мм
Матеріал кришки Нержавіюча сталь
Матеріал Нержавіюча сталь AISI 304

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Технологія вакуумної ізоляції Вакуумна ізоляція з подвійними стінками та безшовний корпус забезпечують ідеальне збереження холоду та тепла Зберігає напої холодними до 24 годин і гарячими до 8 годин
Характеристики arrow_down
Висота 265 мм
Об'єм 600 мл
Діаметр 73 мм
Матеріал кришки Нержавіюча сталь
Матеріал Нержавіюча сталь AISI 304
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
654 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
3840 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
1200 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
713.64 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1414.02 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
327.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -10 %
102 грн/шт
91.8 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купити
1074.24 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити