Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Термопляшка з логотипом Würth, чорна, 750 ml
Фото - 1 - Термопляшка з логотипом Würth, чорна, 750 ml
Фото - 1 - Термопляшка з логотипом Würth, чорна, 750 ml

Термопляшка з логотипом Würth, чорна, 750 ml (0WGE105017)

Термопляшка з логотипом Würth, чорна, нержавіюча сталь, 750 мл -арт. 0WGE105017
Номер товару 0WGE105017
В наявності
Ціна:
804 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Об'єм 750 мл
Колір Чорний
Матеріал Нержавіюча сталь / нержавіюча сталь

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Характеристики arrow_down
Об'єм 750 мл
Колір Чорний
Матеріал Нержавіюча сталь / нержавіюча сталь
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
2.16 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
983.4 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
2.16 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1000 шт
Передзамовлення
8.46 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити
4.14 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
79.38 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
7.8 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 100 шт
Купити
375.3 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити